カテゴリ

  • 電気材料(18)
    • IV(17)
  • 作業工具(3)
  • 防犯用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • フジクラ・ダイヤケーブル(10)
  • 愛知電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • ELPA(2)
  • 正和電工(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 三ツ星(1)
  • 昭和電線(1)
  • 未来工業(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(279)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • エレコム(25)
  • RS PRO(24)
  • SPARKFUN(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • TRUSCO(9)
  • 色カラー(12)
  • 色(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.8(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(5)
  • 50(8)
  • 100(6)
芯数(C)
  • 1(14)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
1.25・2・3.5・5.5・8・14
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 1.6」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ1.6mm×20m IV電線(単線)エスコ(6件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
1.6mmx 50m IV電線(単線/緑) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/緑)エスコ
9,860税込10,846
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-514
1.6mmx 20m IV電線(単線/青) エスコ1.6mmx 20m IV電線(単線/青)エスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20エスコ品番EA940AT-506
1.6mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ1.6mmx100m IV電線(単線/緑)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-524
1.6mmx100m IV電線(単線/黒) エスコ1.6mmx100m IV電線(単線/黒)エスコ
17,300税込19,030
1個
欠品中
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-523
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
9,860税込10,846
1巻
翌日出荷
長さ(m)50耐熱温度(℃)60
1.6mmx 50m IV電線(単線/黒) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/黒)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-513
1.6mmx 50m IV電線(単線/白) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/白)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-512
ネットワークカメラ (屋外用) エスコネットワークカメラ (屋外用)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#0×4.0全長(mm)140適合ねじM1.6-2商品構成単品アズワン品番64-2227-22耐電圧(V)VDE1000
1.6mmx 50m IV電線(単線/黄) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/黄)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-515
浴室換気タイマースイッチ エスコ浴室換気タイマースイッチエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
19,700税込21,670
1巻
翌日出荷
単線。
長さ(m)100定格容量15A600V(1.6mm×単心)耐熱温度(℃)60
1.6mmx100m IV電線(単線/白) エスコ1.6mmx100m IV電線(単線/白)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-522
1.6mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ1.6mmx100m IV電線(単線/赤)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-521
ネットワークカメラ (高画質) エスコネットワークカメラ (高画質)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下
220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ220/480mm 電線リール ブレーキ付エスコ
22,200税込24,420
1台
翌日出荷
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!ブレーキ付速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)アズワン品番65-3887-05
PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#0×4.0水色適合ねじM1.6-2商品構成単品アズワン品番64-2227-34
1.6mmx 50m IV電線(単線/青) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/青)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-516
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
低圧屋内用(AC600V以下)。単線。耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。IVコード。
直径(Φmm)1.6容量(VA)20・600
1.6mmx 50m IV電線(単線/赤) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/赤)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-511
関連キーワード
iv 線特集
  • 関連カテゴリ
  • IV