カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(18)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • TOA(7)
  • フジ矢(7)
  • JAPPY(7)
  • 冨士端子工業(6)
  • ネグロス電工(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ワゴジャパン(5)
  • 音羽電機工業(5)
  • HIT(ヒット)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • TTC(4)
  • 泉精器製作所(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv線2mm」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥3,120~税込¥3,432~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • IVアースコード(単線) エスコ

    IVアースコード(単線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥1,220~税込¥1,342~
    1個
    当日出荷
    色緑種類電力ケーブル芯数(C)1
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥3,020~税込¥3,322~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 2.0mmx 20m IV電線(単線/青) エスコ

    2.0mmx 20m IV電線(単線/青)

    エスコ
    ¥5,030税込¥5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-546色青種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 浴室換気タイマースイッチ エスコ

    浴室換気タイマースイッチ

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    翌日出荷
    電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
    定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
  • 差込形電源コネクター エスコ

    差込形電源コネクター

    エスコ
    ¥8,300税込¥9,130
    1パック(20個)
    翌日出荷
    RoHS対応品
    仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式 エスコ

    Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式

    エスコ
    ¥23,600税込¥25,960
    1丁
    翌日出荷
    ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。
    仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式