カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- アサヒペン(3)
- ロックペイント(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ユタカメイク(1)
- 関西パテ化工(1)
- サンデーペイント(1)
- シロキ(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- 日本ハートビル工業(1)
- ターナー色彩(1)
- 丸長商事 パワーテック事業部(1)
- タニムラ(1)
- TEMP-COAT Brand Products(1)
「iw-nss」の検索結果
特価

1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3