絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 矢崎化工(10)
- フジテック・ジャパン(5)
- ハイロジック(1)
- 光モール(1)
- 谷沢製作所(5)
- SMC(2)
- omron(オムロン)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EPCOS(2)
- スマートバリュー(2)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Kawasaki(1)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- スペーシア(1)
- ブランドをもっと見る
「j-103 s」の検索結果
特価

電動はつりハンマー EA810シリーズ
エスコ¥59,200税込¥65,1201台翌日出荷別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能




![[パイプラック用] ボード取り付けジョイント(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809877-210511-02.jpg)