カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全標識(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(49)
- CKD(13)
- MAZDA(マツダ)(187)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(17)
- SMC(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- スバル(38)
- セブンユニフォーム(23)
- トヨタ(51)
- ナブテスコサービス(22)
- ホンダ(309)
- メディアカバーマーケット(24)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(69)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- 三菱電機(12)
- 住友重機械工業(50)
- 新ダイワ(11)
- 東芝ライテック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「j-43」の検索結果

125V/17A ビニール平行線
エスコ¥9,760税込¥10,7361個翌日出荷芯数(C)2公称断面積(mm2)2定格電圧(V)125定格電流(A)17タイプ撚線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8![[Hex-Plus] ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76538937-220413-02.jpg)
[Hex-Plus] ビットソケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷※ホールド機能は付いていません。 色の違いによってサイズの選別が容易です。 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ
エスコ¥1,610税込¥1,7711箱(100枚)翌日出荷食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):82●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ
エスコ¥2,340税込¥2,5741組(10枚)翌日出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:開●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガス
450x450x890mm書庫(片開き型)
エスコ¥51,800税込¥56,9801個翌日出荷高さ(mm)890外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×890棚段数3耐荷重(kg)24/段均等耐荷重(kg/段)24付属品棚板2枚、鍵2本仕様上下兼用質量(kg)17.6色ホワイト型片開き型材質(本体)スチール内寸法(mm)415(W)×416(D)×843(H)mm型番V445-09Hメーカーダイシン工業材質(扉)スチール設置形態上置き・下置き両用鍵あり外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×450×890商品タイプ完成品![3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538094-210428-02.jpg)
3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個)
エスコ¥650税込¥7151パック(4個)翌日出荷材質真鍮+ナイロン全長(mm)24色黄定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26入数4
草削りねじり鎌
エスコ¥1,680税込¥1,8481個4日以内出荷ねじれていることで、背の低い雑草も根元からひっかけて土ごと刈り取れます。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-43材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)270質量(kg)0.14刃幅(mm)107柄長さ(mm)110
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
エスコ¥1,780税込¥1,9581個当日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06





![M4x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688702-180827-02.jpg)


![150mm [左方向/上目盛]スケール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649612-180222-02.jpg)

![[Hex-Plus] ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76538937-220413-02.jpg)






![M4 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671766-240718-02.jpg)

![3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538094-210428-02.jpg)
![#3x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015105-170327-02.jpg)



![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)