カテゴリ
- 作業工具(4)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(352)
- MAZDA(マツダ)(142)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- ナリカ(46)
- トヨタ(43)
- スバル(30)
- CKD(19)
- 神東塗料(19)
- 星和電機(SEIWA)(16)
- イマオコーポレーション(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ニッサン(11)
- 昭和技研工業(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ナブテスコサービス(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- SMC(8)
- NORITAKE(ノリタケ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j-46」の検索結果

角型バルブ開閉札(閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ
エスコ¥2,340税込¥2,5741組(10枚)翌日出荷。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。文字内容高圧ガス
ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド
エスコ¥3,730税込¥4,1031枚翌日出荷ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380![0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538103-210428-02.jpg)
0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個)
エスコ¥580税込¥6381パック(6個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数6
160x130x170mm水切り(スチール製)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷仕様水受けトレイ付材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレイ:ポリプロピレン幅(mm)160色ツヤのあるホワイトサイズ160×130×170(H)mm高さ(mm)170奥行(mm)130適合サイズ直径70mm、高さ150mmまでのグラス
914x406x 406mm/ 157L ボストンバッグ(ブラック)
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷特大サイズの収納部を設けた大容量モデル材質ポリエステル(600デニール)色黒質量(g)1100容量(L)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×406×406![[ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287886-260624-02.jpg)
[ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion)
エスコ¥4,880税込¥5,3681セット翌日出荷ダイヤモンドコーティング。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。Bi Torsion仕様。
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-46材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5![46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64581056-250806-02.jpg)
46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチ
エスコ¥10,000税込¥11,0001本翌日出荷材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)46軸長(mm)320ハンドル幅(mm)340
三角ホー
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。 両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-46材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)380質量(kg)0.3刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
125V/15A コンセント 角型・2口
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
12.5x46.9mm引きスプリング
エスコ¥1,630税込¥1,7931セット(4本)翌日出荷エスコ品番EA952XJ-46.9材質ステンレス製長さ(mm)46.9、許容荷重時:63.8線径(Φmm)1.6外径(Φmm)12.5許容差B:±0.2、C:±0.15初張力(N)20.96総巻数(巻)15.5ばねの種類引きばね
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)12
チーズユニオン
エスコ¥4,640~税込¥5,104~1個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応
M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10





![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)



![0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64538103-210428-02.jpg)




![[ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287886-260624-02.jpg)



![[Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76538894-220413-02.jpg)
![46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64581056-250806-02.jpg)