カテゴリ
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(57)
- ナリカ(47)
- CKD(18)
- 星和電機(SEIWA)(16)
- PISCO(ピスコ)(10)
- NORITAKE(ノリタケ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- 東京メタル(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- KITACO(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- 旭精工(5)
- 三菱電機(5)
- ALCANhands(5)
- D'Addario(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j46」の検索結果

ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド
エスコ¥3,730税込¥4,1031枚翌日出荷ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380
160x130x170mm水切り(スチール製)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷仕様水受けトレイ付材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレイ:ポリプロピレン幅(mm)160色ツヤのあるホワイトサイズ160×130×170(H)mm高さ(mm)170奥行(mm)130適合サイズ直径70mm、高さ150mmまでのグラス![[ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287886-260624-02.jpg)
[ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion)
エスコ¥4,880税込¥5,3681セット翌日出荷ダイヤモンドコーティング。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。Bi Torsion仕様。
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-46材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
三角ホー
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。 両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-46材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)380質量(kg)0.3刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
12.5x46.9mm引きスプリング
エスコ¥1,630税込¥1,7931セット(4本)翌日出荷エスコ品番EA952XJ-46.9材質ステンレス製長さ(mm)46.9、許容荷重時:63.8線径(Φmm)1.6外径(Φmm)12.5許容差B:±0.2、C:±0.15初張力(N)20.96総巻数(巻)15.5ばねの種類引きばね
チーズユニオン
エスコ¥4,640~税込¥5,104~1個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応





![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)


![[ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287886-260624-02.jpg)