カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- リケン(71)
- 日本継手(旧:JFE継手)(67)
- シーケー金属(61)
- 桑名金属工業(56)
- 吉年(48)
- 東尾メック(31)
- セキスイ(10)
- KITZ(キッツ)(5)
- ショーボンド(2)
- 協成(2)
- 日本バルカー(1)
- フローバル(1)
「jis b2301」の検索結果

雄雌ソケット
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)材質黒心可鍛鋳鉄全長(mm)55最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”×R1”
異径ソケット
エスコ¥930税込¥1,0231個翌々日出荷ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)42最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
Rc 1" x Rc 1" x Rc 1" チーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌々日出荷ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)その他【中心から端面】38mm材質黒心可鍛鋳鉄製最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
エンドキャップ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌々日出荷ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)材質黒心可鍛鋳鉄製高さ(mm)28最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
1・1/4 PT組フランジ
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷エスコ品番EA469BK-12材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4ねじの種類Rc呼び径(A)32
1・1/2 PT組フランジ
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷エスコ品番EA469BK-15材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2ねじの種類PTネジ呼び径(A)40
1/2インチ PT組フランジ
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷エスコ品番EA469BK-4材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類PTネジボルト穴数3呼び圧力1MPa