カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱電機(126)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- MAZDA(マツダ)(35)
- SMC(8)
- SAMTEC(8)
- SONY(ソニー)(7)
- 東洋バルヴ(7)
- NEC(5)
- DXアンテナ(5)
- THK(4)
- ATEN(4)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 三菱(2)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ホーザン(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
「k-110-1/2」の検索結果
特価

AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ
エスコ¥39,500税込¥43,4501台翌日出荷硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m
エスコ¥40,500税込¥44,5501台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)黒光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明灯
エスコ¥16,300税込¥17,9301本翌々日出荷直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ