カテゴリ
- 作業工具(44)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 機構部品(20)
- 物流用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 切削工具(12)
- 研磨材(11)
- メカニカル部品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 保管用品(6)
- 測定用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- メディアカバーマーケット(916)
- ホンダ(719)
- BIGM(丸山製作所)(652)
- MAZDA(マツダ)(641)
- 大阪魂(326)
- 河村電器産業(299)
- SMC(275)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(178)
- トヨタ(149)
- YAMAHA(ヤマハ)(148)
- ユニ・チャーム(137)
- イマオコーポレーション(132)
- BOURNS(127)
- 三菱(112)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- KANA(片山チエン)(102)
- KALBAS(96)
- TRUSCO(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
「k-12」の検索結果
![[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729894-210510-02.jpg)
[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入)
エスコ¥2,370税込¥2,6071セット(3組)翌日出荷プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します適合本体プライヤーレンチ 300材質プラスチック寸法(mm)43×21×21質量(g)24![12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503227-130416-02.jpg)
12mm [プラスティック製]ハトメ
エスコ(1件のレビュー)¥810税込¥8911セット(10組)当日出荷取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。エスコ品番EA576MK-12材質ポリプロピレン内径(Φmm)12下穴径(Φmm)14外径(Φmm)30![[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664556-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-12機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ブラック耐切創性X/B
800x350mm メタルラックミニ用棚板
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷仕様固定部品付エスコ品番EA976AK-12材質本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)800×350×33質量(g)1800耐荷重(kg)約75適合ラックEA976AK-6/-8
1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
エスコ¥1,350税込¥1,4851本翌日出荷仕様対応支柱外周:~250mm材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)適合寸法(mm)~1200
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個当日出荷一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥205~税込¥226~1個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
7.0x 81mm 抜け止付 スナップフック
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷付属品収納ケース仕様吸着面/平面、パット面/フラットエスコ品番EA638JK-12全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80ケース寸法(mm)350×280×130最大吸着能力(kg)60パット径(Φmm)120
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ
エスコ¥815税込¥8971セット(5個)翌日出荷から翌々日出荷クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721パック(21個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5入数21ナット径M3×0.5
450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。エスコ品番EA355K-12材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)全長(mm)450サイズフリー質量(g)140ロープ仕様(mm)Φ7×600耐熱温度(℃)300特性耐切創、耐熱
エルボユニオン
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2個)当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2使用流体空気材質(パッキン)NBR
3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)
エスコ¥21,400税込¥23,5401本当日出荷丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)57全質量(kg)3.6
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(32個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)1.0~2.5入数32ナット径M6×1.0
68mm/300mm プライヤーレンチ
エスコ¥15,200税込¥16,7201丁翌日出荷1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)645仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)68設定段数24
ボンベ札
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷両面印刷。 熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えが発生しない構造です。仕様両面印刷、角型材質ラミプレート寸法(mm)100×100×2取付方式札取付穴径(Φmm)5
40mm 平アングル型長柄刷毛
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷エスコ品番EA109HK-12全長(mm)445種類刷毛形式アングル型長柄刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)45材質(柄部)木材質(毛)豚毛毛色黒色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)42
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷左ねじ用。並目。材質HSS(ハイス)高さ(mm)14被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など呼びM12×1.75外径(mm)ダイス:38




![[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729894-210510-02.jpg)





![12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503227-130416-02.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664556-170413-02.jpg)





























![[EA762HK-11用]ステープラー針 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615618-210506-02.jpg)