カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(592)
  • メディアカバーマーケット(347)
  • コガネイ(280)
  • 大阪魂(154)
  • KANA(片山チエン)(130)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(117)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(78)
  • 三菱(67)
  • 京セラ(63)
  • 日研工作所(61)
  • サンドビック(56)
  • 椿本チエイン(54)
  • DENSO(デンソー)(53)
  • イマオコーポレーション(52)
  • 河村電器産業(50)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • オザック精工(44)
  • イスカル(43)
  • CKD(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-16」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm/18g ホイッスル(真鍮製) エスコ50mm/18g ホイッスル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様コルク球入り付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-16寸法(mm)50×17×20質量(g)18
150x16x15.88mm/WA#60K平砥石 エスコ150x16x15.88mm/WA#60K平砥石エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
コネクタージャック用保護カバー(6個) エスココネクタージャック用保護カバー(6個)エスコ
479税込527特価
1個
当日出荷
HUBやパソコンの空いているLANのコネクタに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクターを守ります。
適合RJ45コネクタ(LAN)専用エスコ品番EA764BK-16
150x16x15.88mm/WA#80K平砥石 エスコ150x16x15.88mm/WA#80K平砥石エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
用途ステンレス粒度WA80Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
ホールプラグ エスコホールプラグエスコ
2,020税込2,222
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
M16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,670税込1,837
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M16材質ステンレスエスコ品番EA945BK-16
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)エスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
16x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ16x450mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SK-16
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
14,000税込15,400
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製) エスコ10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BK-16
16mmx100m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ16mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)エスコ
88,300税込97,130
1個
翌日出荷
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-162引張強度(kN)26.5
ホースクランププライヤー エスコホースクランププライヤーエスコ
11,400税込12,540
1丁
翌日出荷
クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
キャリー付ツールバッグ エスコキャリー付ツールバッグエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
キャスター付。耐久性に優れています。外側のマルチポケットデザイン、アイテムの出し入れが便利です。外側に4つのポケット付。
M24/呼28/160mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/160mm Tスロットボルトエスコ
6,190税込6,809
1個
欠品中
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)18寸法B(mm)110寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
#16 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#16 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-16A
16.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ16.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-16寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)16.0寸法C(mm)44
160mm カーペンターズプライヤー エスコ160mm カーペンターズプライヤーエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA577LK-160
160mm キャスター(自在金具) エスコ160mm キャスター(自在金具)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986JK-160材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)50全高(mm)195ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
M16/142mm ねじ穴付クランプ エスコM16/142mm ねじ穴付クランプエスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CK-16材質焼入鋼質量(g)770寸法A(mm)30寸法E(mm)142寸法B(mm)40適合ねじM16寸法N(mm)107寸法I(mm)28
900x500x1030mm 3枚引き戸書庫 エスコ900x500x1030mm 3枚引き戸書庫エスコ
94,900税込104,390
1個
翌日出荷
用途下置専用種類引き戸付属品棚板2枚、鍵2本エスコ品番EA954DK-16形状3枚引戸型質量(kg)38.7耐荷重(kg/段)56外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×433×983グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030均等耐荷重(kg/段)56
60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GK-16種類汎用圧力計
#16 エルボ(2個) エスコ#16 エルボ(2個)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471CK-16A
1/2"sq ソケットレンチセット エスコ1/2"sq ソケットレンチセットエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA618K-16
160mm 電工ニッパー エスコ160mm 電工ニッパーエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
寸法(mm)160エスコ品番EA536K-160全長(mm)160
[EA463PK-11用]替チップ エスコ[EA463PK-11用]替チップエスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
仕様EA463PK-11用替チップ
金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(弾性タイヤ)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
450x 70x 70mm ドックバンパー エスコ450x 70x 70mm ドックバンパーエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
材質ゴムエスコ品番EA983FK-16全長(mm)450寸法A(mm)70寸法B(mm)70寸法C(mm)7
75mm ハード・パテベラ(ステンレス製) エスコ75mm ハード・パテベラ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AK-16刃幅(mm)75
100x 60mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ100x 60mm 丁 番(ステンレス製/2個)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-16長さ(mm)100幅(mm)60板厚(mm)3ねじ穴数6
910mmx20m 人工芝 エスコ910mmx20m 人工芝エスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997RK-16
[ESD](-)精密ドライバーセット エスコ[ESD](-)精密ドライバーセットエスコ
6,610税込7,271
1セット
翌日出荷
セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
ボールピンハンマー エスコボールピンハンマーエスコ
4,380税込4,818
1本
翌日出荷
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-16質量(kg)1.0長さ(m)4全長(m)4破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼適合ねじM8硬度HRC32~39入数(個)1
16x36mm /6mm軸 超硬カッター エスコ16x36mm /6mm軸 超硬カッターエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JK-16
146-168mmコンスタント.トルクククランプ エスコ146-168mmコンスタント.トルクククランプエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)146~168エスコ品番EA463CK-168材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
16mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ16mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-16
32.0x44mm チェーン付ごむ栓 エスコ32.0x44mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-16