カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(499)
  • 十川ゴム(72)
  • コガネイ(63)
  • MAD MAX(マッドマックス)(33)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(30)
  • RS PRO(25)
  • RIDGID(日本エマソン)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • AFAM(アファム)(16)
  • ALBA(アルバ)(15)
  • ハリケーン(14)
  • 喜多製作所(14)
  • フルーク(FLUKE)(13)
  • 南国フレキ工業(11)
  • サンドビック(10)
  • 富士電機(9)
  • クボタ計装(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-400」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジンベルト(10×330mm) エスコレジンベルト(10×330mm)エスコ(7件のレビュー)
785税込864
1セット(5本)
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業アルミダイカストの研削作業ステンレスの研削、研磨作業作業工具などのバリ取り、黒皮取りその他、金属の重研削作業ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330基材合織布適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
64mmx3.1m/#400 研磨紙ロール エスコ64mmx3.1m/#400 研磨紙ロールエスコ
745税込820
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA366MK-400
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
M24/呼28/400mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/400mm Tスロットボルトエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法D(mm)18寸法B(mm)240寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
400x225x203mm中皿付工具函[青] エスコ400x225x203mm中皿付工具函[青]エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
衝撃に強い車のバンパー素材を使用。 ミニボックス付。バックルは1個です。 南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
エスコ品番EA505K-400質量(kg)1.7ブルー材質(本体)超高耐衝撃性コポリマー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×203外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)203外寸法・奥行(mm)225
3本組 パテベラセット(ステンレス/中軟) エスコ3本組 パテベラセット(ステンレス/中軟)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AK-400刃幅(mm)50・75・100