カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(23)
- ホンダ(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ニッサン(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱ふそう(1)
- ミツビシ(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- MANN-FILTER(1)
「k-993」の検索結果

爪付きジャッキ (クリーンルーム用)
エスコ¥92,300税込¥101,5301台(1台)翌日出荷半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16