カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(97)
- K&N(42)
- TRUSCO(12)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- ケーピープラテック(6)
- ARMOR-X(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- サンワサプライ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- RS PRO(3)
- 岩崎電気(2)
- ハナキゴム(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- サンガコ(2)
- スバル(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ブランドをもっと見る
「k-box」の検索結果
特価
![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290860-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥26,100税込¥28,7101台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ




![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290860-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)