カテゴリ
- 作業工具(55)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 切削工具(14)
- 研磨材(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(9)
- 物流用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SK11(4,127)
- ホンダ(1,326)
- BIGM(丸山製作所)(799)
- MAZDA(マツダ)(484)
- SMC(271)
- メディアカバーマーケット(244)
- Panasonic(パナソニック)(147)
- トヨタ(146)
- スズキ(139)
- ニッサン(110)
- YAMAHA(ヤマハ)(109)
- KALBAS(91)
- KVK(90)
- IDEC(和泉電気)(84)
- 三菱電機(80)
- 椿本チエイン(73)
- 三菱(70)
- タイテックス(65)
- ブランドをもっと見る
「k11」の検索結果

63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)エスコ品番EA355K-11種別エプロン厚さ(mm)0.5質量(g)300ロープ仕様(mm)Φ7×1200寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300材質(ロープ)綿![[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64535328-210428-02.jpg)
[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー
エスコ¥2,000税込¥2,2001組4日以内出荷プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します適合本体プライヤーレンチ 250材質プラスチック寸法(mm)15×38×19質量(g)18![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-11機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ホワイト耐切創性X/B
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥190~税込¥209~1個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
52mm/250mm プライヤーレンチ
エスコ¥11,300税込¥12,4301丁翌日出荷1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます全長(mm)250質量(g)457仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)52設定段数19
ワイヤースリング
エスコ¥1,410税込¥1,5511個当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-11質量(kg)0.3全長(m)1破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175![11 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499036-180823-02.jpg)
11 mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)11形状L型エスコ品番EA573WK-11軸長(mm)120寸法L2(mm)43
2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)
エスコ¥19,200税込¥21,1201本当日出荷丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)50全質量(kg)2.7
40x220mm ミニケレン
エスコ¥1,450税込¥1,5951本翌日出荷刃部は特に鋭利な片刃で、スクレーパー作業において対象物への入りが良く、根こそぎ剥せ作業効率がアップします。高硬度の完全熱処理を施し、耐久力は抜群です。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。用途ペンキ削りや、スクレーパー作業にエスコ品番EA572CK-11材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)250刃幅(mm)40![100x100mm [充]ボンベ札 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764507-250829-02.jpg)
100x100mm [充]ボンベ札
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷文字内容充取付方式札材質ラミプレート仕様両面印刷、角型エスコ品番EA983HK-11寸法(mm)100×100×2取付穴径(Φmm)5
70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
6.0x 70mm 抜け止付 スナップフック
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA638JK-11材質SUS304寸法L(mm)70使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法S1(mm)9
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)
エスコ¥29,900税込¥32,8901個当日出荷仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
ツールバッグ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷耐久性に優れています。ショルダーベルト付。両面開口デザインでツールの合理的な配置、簡単に出し入れ可能です。エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。
3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付










![[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64535328-210428-02.jpg)

![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)










![11 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499036-180823-02.jpg)












![100x100mm [充]ボンベ札 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764507-250829-02.jpg)