絞り込み
タイプ
- その他(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- 三菱電機(31)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- 東芝(32)
- マクセル(12)
- FDK(35)
- 理研計器(1,872)
- オーム電機(96)
- ELPA(58)
- アイリスオーヤマ(28)
- DATA POWER TECHNOLOGY(26)
- ガステック(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
- 西日本セフティデンキ(22)
- ライテックス(ムサシ)(21)
- DAISHIN(大進)(15)
- 工進(12)
- RS PRO(12)
- ストリームライト(11)
- ブランドをもっと見る
「kanndennti」の検索結果

乾電池セット
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット当日出荷セット内容:単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、中皿付クリアケース。常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。乾電池の使用推奨期限は10年です。ケース寸法(mm)外寸:347×167×119(H)、内寸:315×122×65(H)材質(ケース)高耐衝撃性コーポリマー
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色イエロー直径(Φmm)15高さ(mm)190質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)
エスコ¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌日出荷火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液色イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
エスコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-31材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色グリーン直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6![[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221054-180226-02.jpg)
[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)
エスコ¥5,770税込¥6,3471個翌日出荷AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。付属品クリップ付仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜)エスコ品番EA758SF-7材質アルミボディ寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8色ブラックタイプ散光規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)電池寿命約60時間防水仕様防滴仕様先端径(Φmm)8明るさ(Lm)10電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
作業灯 (フレキシブル/マグネット付き)
エスコ¥780税込¥8581台翌日出荷フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6エコロジー商品省エネ
(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式)
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。材質本体:ABS 発光部カバー:PC質量(g)約148電源単3電池×3本(別売)全光束(Lm)白色:35 電球色:30光源白色LED/電球色LED検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯エコロジー商品省エネ
Φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷発光時間1時間の高輝度タイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-11材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色イエロー直径(Φmm)15質量(g)約30タイプ使い切り直径×長さL(Φmm×mm)約15×190点灯方式折り曲げ発光時間(時間)1
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)
エスコ¥6,850税込¥7,5351台翌日出荷仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm材質ポリカーボネート寸法(mm)106×181×156(H)質量(g)440電源ニッケル水素電池×3本(付属)コード長さ(m)5光源昼光色/電球色センサー感知方式赤外線受動式点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モードソーラーパネル質量(g)230設置場所屋内/屋外防水性IP44(飛沫に対する保護)点灯時間約5秒~5分(設定可能)エコロジー商品省エネ
ミニスティックライト
エスコ¥7,170税込¥7,8871袋(100本)翌日出荷材質本体:PE 溶液:化学発光体溶液全長(mm)23直径(Φmm)2.9質量(g)0.15タイプスティック発光色グリーン寸法(Φ×mm)2.9×23距離視認:15m発光時間(時間)3
スティックライト(IR赤外線発光)
エスコ¥420税込¥4621本翌日出荷IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。材質PE寸法(mm)15×155質量(g)23.4発光時間(時間)8
Φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-36材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液色グリーン質量(g/本)約2直径×長さL(Φmm×mm)6×50発光時間(時間)4~6
4.02m 点検ライト/下水管用
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。エスコ品番EA758SK-14長さ(mm)(ポール)1290~4020寸法(mm)Φ42×160タイプ散光光源LED球電池寿命(時間)約4使用電池単3電池×4本(付属)明るさ(Lm)150特殊用途防水エコロジー商品省エネ
1灯LEDセンサーライト
エスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式設置場所屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)電球の種類LED検知エリア約160°、約10m![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能エスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755215-180226-02.jpg)
50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意]
エスコ(1件のレビュー)¥1,680税込¥1,8481個当日出荷仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-82材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)50×30文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80![40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755145-180226-02.jpg)
40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意]
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷仕様英文字入り、剥離紙付エスコ品番EA983CC-62材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)40×35文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80![15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755118-180226-02.jpg)
15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]
エスコ¥2,290税込¥2,5191個当日出荷仕様英文字入り、剥離紙付エスコ品番EA983CC-51材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)15×40文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80![78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755224-180226-02.jpg)
78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意]
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-91材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)78×48文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲-20℃/+80℃
電動スプレー (乾電池式)
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。材質ポリエチレン質量(g)308容量(L)1電源単3電池×2本(付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
交換用バッテリー (リチウムイオン電池)
エスコ¥5,890税込¥6,4791個翌々日出荷パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20
10.8V 交換用バッテリー リチウムイオン電池
エスコ¥6,880税込¥7,5681個4日以内出荷仕様●仕様:替バッテリー(2.0Ah)●容量:2.0Ah●定格電圧:10.8V●EA813SP-1A、EA813SB-1A用 替バッテリー











![[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221054-180226-02.jpg)










![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)
![50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755215-180226-02.jpg)
![40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755145-180226-02.jpg)
![15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755118-180226-02.jpg)
![78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755224-180226-02.jpg)