カテゴリ
- 測定用品(4)
- テープ(3)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KAZEN(1,225)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(29)
- TOSTEM(LIXIL)(28)
- ホウネンミヤワキ(19)
- YAMAZEN(山善)(15)
- 花風(15)
- マルケイ(国際化工)(14)
- テスコム(13)
- ユニット(12)
- ホンダ(8)
- Merck(メルクミリポア)(8)
- 中央化学(8)
- ホームテイスト(8)
- Y'sGOD(7)
- エフピコ(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- ノースワン(6)
- 内田洋行(5)
- ブランドをもっと見る
「kaze」の検索結果

裸・絶縁圧着端子セット
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
熱線式風速・風温・風量計
エスコ¥68,000税込¥74,8001個(1台)翌日出荷付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
熱線式無線風速・風温プローブ
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷仕様無線プローブタイプ測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃サイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃)分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/シルバー
エスコ¥1,370税込¥1,5071本翌日出荷すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:銀●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系![ダイヤル錠[アメリカ税関認定] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50766433-180226-02.jpg)
ダイヤル錠[アメリカ税関認定]
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷ツルはフレキシブルタイプで、ビニールコーティングされています。 3桁ダイヤル式・番号変更可能。 TSAロック(アメリカ税関認定品)。エスコ品番EA983S-27幅(mm)29厚さ(mm)14全長(mm)約80材質(本体)スチール質量(g)約52ロックダイアル式ツル径(Φmm)3クリアランス(縦×横)(mm)38×16
40x915mm すきま風遮断シート 樹脂タイプ/茶
エスコ¥850税込¥9351本翌日出荷すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。仕様●サイズ:40×915×7(t)mm●仕様:軟質樹脂●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
裸・絶縁圧着端子セット
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷エスコ品番EA538LG-22セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
ダイヤル錠 (アメリカ税関認定)
エスコ¥2,480税込¥2,7281個(1個)翌日出荷番号設定可能。TSAロック(アメリカ税関認定品)。材質本体:亜鉛合金ロックダイヤル錠材質(吊)スチール本体幅(mm)37ツル径(Φmm)2.5ツル幅(mm)25ツル長(mm)30![ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70447267-251027-02.jpg)
ダイアル錠[アメリカ税関認定]
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。仕様ダイヤル数:3桁材質亜鉛合金幅(mm)31クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11径(mm)ツル:3.2
ベーン式無線風速・風温プローブ
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷仕様無線プローブタイプ測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/茶
エスコ¥970税込¥1,0671本翌日出荷すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子)
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷パーツケーストレー付。セット内容〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1ケース寸法(mm)447×293×85(H)
0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用)
エスコ¥5,380税込¥5,9181丁翌日出荷グリップ性に優れ、手の負担を軽減します仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート全長(mm)240質量(g)300圧着範囲(mm2)0.5~6.0加工時間(秒)20~10









![ダイヤル錠[アメリカ税関認定] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50766433-180226-02.jpg)



![ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70447267-251027-02.jpg)