カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KAZEN(1,225)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(29)
  • TOSTEM(LIXIL)(28)
  • ホウネンミヤワキ(19)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • 花風(15)
  • マルケイ(国際化工)(14)
  • テスコム(13)
  • ユニット(12)
  • ホンダ(8)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • 中央化学(8)
  • ホームテイスト(8)
  • Y'sGOD(7)
  • エフピコ(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • ノースワン(6)
  • 内田洋行(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaze」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル風速・風温計 エスコ

    デジタル風速・風温計

    エスコ(1件のレビュー)
    16,400税込18,040
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA739AR-2
  • 裸・絶縁圧着端子セット エスコ

    裸・絶縁圧着端子セット

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
  • 熱線式風速・風温・風量計 エスコ

    熱線式風速・風温・風量計

    エスコ
    68,000税込74,800
    1個(1台)
    翌日出荷
    付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
    用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
  • 熱線式無線風速・風温プローブ エスコ

    熱線式無線風速・風温プローブ

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    仕様無線プローブタイプ測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃サイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃)分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
  • 35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/シルバー エスコ

    35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/シルバー

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:銀●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系
  • ダイヤル錠[アメリカ税関認定] エスコ

    ダイヤル錠[アメリカ税関認定]

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    ツルはフレキシブルタイプで、ビニールコーティングされています。 3桁ダイヤル式・番号変更可能。 TSAロック(アメリカ税関認定品)。
    エスコ品番EA983S-27幅(mm)29厚さ(mm)14全長(mm)約80材質(本体)スチール質量(g)約52ロックダイアル式ツル径(Φmm)3クリアランス(縦×横)(mm)38×16
  • 40x915mm すきま風遮断シート 樹脂タイプ/茶 エスコ

    40x915mm すきま風遮断シート 樹脂タイプ/茶

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:40×915×7(t)mm●仕様:軟質樹脂●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
  • 裸・絶縁圧着端子セット エスコ

    裸・絶縁圧着端子セット

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-22セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
  • ダイヤル錠 (アメリカ税関認定) エスコ

    ダイヤル錠 (アメリカ税関認定)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個(1個)
    翌日出荷
    番号設定可能。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
    材質本体:亜鉛合金ロックダイヤル錠材質(吊)スチール本体幅(mm)37ツル径(Φmm)2.5ツル幅(mm)25ツル長(mm)30
  • ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコ

    ダイアル錠[アメリカ税関認定]

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
    仕様ダイヤル数:3桁材質亜鉛合金幅(mm)31クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11径(mm)ツル:3.2
  • ベーン式無線風速・風温プローブ エスコ

    ベーン式無線風速・風温プローブ

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個
    翌日出荷
    仕様無線プローブタイプ測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
  • 35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/茶 エスコ

    35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/茶

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
  • 圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子) エスコ

    圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子)

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    パーツケーストレー付。
    セット内容〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1ケース寸法(mm)447×293×85(H)
  • 0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) エスコ

    0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1丁
    翌日出荷
    グリップ性に優れ、手の負担を軽減します
    仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート全長(mm)240質量(g)300圧着範囲(mm2)0.5~6.0加工時間(秒)20~10