カテゴリ
- 建築金物(7)
- 作業工具(6)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(85)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(32)
- オザック精工(24)
- アルインコ(23)
- トンボ鉛筆(21)
- Panaracer(パナレーサー)(21)
- AMD(21)
- TRUSCO(20)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(20)
- ラフアンドロード(18)
- BIG DAISHOWA(16)
- 鹿島化学金属(UKB)(16)
- CKD(15)
- MICROCHIP(13)
- VISHAY(12)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- KITO(キトー)(11)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「kb-2」の検索結果
特価

ワイドハイターEXパワー(衣類用酸素系漂白剤)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)詰替え用(450)繰り返し・詰め替え対応
560mL 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー)
エスコ¥465税込¥5121個翌々日出荷酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)560
330x260x85mm アタッシュケース
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷仕切り無し。エスコ品番EA506KB-2材質PP質量(kg)0.53内寸法(mm)320×234×60外寸法(mm)330×260×85
クリップランナーフック・カーテンレール用
エスコ¥1,570税込¥1,7271セット(5個)当日出荷入数:5個。フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。使用目安:カーテン50cmあたり4~5個。用途カーテン、間仕切りシート等の吊下げに材質スチール全長(mm)29質量(g)138(5個)生地厚(mm)【使用可能カーテン】0.1~3.5出幅(mm)8
5/16 x 3/8 両口スパナ
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-2全長(mm)140質量(g)34寸法a(mm)4.5サイズ(inch)5/16×3/8(対辺)寸法b1(mm)18寸法b2(mm)23商品構成単品
25-40mm/100mm レバーハンドル玄関錠(取替用)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷用途玄関付属品ディンプルキー(5本)、L型フロント、丸座の跡を見えなくするΦ77mmエスカッション、暗闇でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール、レバーを必要以上に回らなくするストッパープレートエスコ品番EA951KB-25材質ノブ:アルミダイカスト質量(g)約1062サイズ(mm)レバー長:123、出幅:59.9、丸座径:Φ65適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)フロント:60・64・69.5・80・90・100・110バックセット(mm)100取付ビスピッチ(mm)44
アクリルパイプ(注型品)
エスコ(2件のレビュー)¥3,740~税込¥4,114~1個翌日出荷美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1![1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160375-180827-02.jpg)
1kg [ホワイト] ひび割れ補修材
エスコ¥815税込¥8971個(1kg)翌日出荷水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。エスコ品番EA934KB-23色ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm![1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160366-180827-02.jpg)
1kg [グレー] ひび割れ補修材
エスコ¥815税込¥8971個(1kg)翌日出荷水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。エスコ品番EA934KB-22色グレー危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
225mm電工ペンチ(強力型)
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様全長(mm)225mm切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
エスコ¥56,300税込¥61,9301個翌日出荷セット品(三脚・受光器付き)。オプションの三脚はEA780KB-1Bです。レーザークラス1M(JIS C 6802)。【受光器】測定範囲:1.5m~25m、表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ、精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内、電源:9V電池(付属)、連続使用時間:約30時間、オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)、防塵・防滴:IP56、レシーバークランプ付き、赤色レーザー専用。【三脚】取付けねじ:5/8”、全高:1745mm、昇降幅:330mm、収納長:655mm、重量:1.3kg。付属品収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書エスコ品番EA780K-2SA質量(g)800電源単3電池×3本(付属)検出距離(mm)【屋内モード】約10、【屋外モード】約25(受光器使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×100×160線幅(mm)約2(5m)連続使用時間(時間)約18光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】635、【地墨点】650自動補正範囲±4°制動方式ジンバル式(磁気制動方式)測定ライン垂直・水平・地墨点指示精度±1mm/10m防塵・防滴IP54照射角【水平ライン】約120、【たちライン】約135レーザー【色】レッドアラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10~+40レーザー出力(mW)1以下(クラス:1M)
















![#2x100mm [+]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082138-260413-02.jpg)






![1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160375-180827-02.jpg)
![1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160366-180827-02.jpg)