カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 建築金物(8)
  • 作業服(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(75)
  • 常磐精工(53)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • SMC(24)
  • TRUSCO(20)
  • アルインコ(16)
  • トンボ鉛筆(11)
  • セフティー3(10)
  • 未来工業(10)
  • オーム電機(6)
  • CKD(6)
  • MICROCHIP(5)
  • Seeed Studio(5)
  • アズワン(4)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)

「kb-2」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドハイターEXパワー(衣類用酸素系漂白剤) エスコ

    ワイドハイターEXパワー(衣類用酸素系漂白剤)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    当日出荷
    酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
    用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)詰替え用(450)繰り返し・詰め替え対応
  • 560mL 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー) エスコ

    560mL 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー)

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌々日出荷
    酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
    用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)560
  • 330x260x85mm アタッシュケース エスコ

    330x260x85mm アタッシュケース

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    仕切り無し。
    エスコ品番EA506KB-2材質PP質量(kg)0.53内寸法(mm)320×234×60外寸法(mm)330×260×85
  • 51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA642KB-2A全長(mm)200刃幅(mm)51
  • クリップランナーフック・カーテンレール用 エスコ

    クリップランナーフック・カーテンレール用

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1セット(5個)
    当日出荷
    入数:5個。フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。使用目安:カーテン50cmあたり4~5個。
    用途カーテン、間仕切りシート等の吊下げに材質スチール全長(mm)29質量(g)138(5個)生地厚(mm)【使用可能カーテン】0.1~3.5出幅(mm)8
  • #0 精密ドライバー エスコ

    #0 精密ドライバー

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA561KB-2種類精密ドライバー材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 457mmアームプロテクター(ケブラー) エスコ

    457mmアームプロテクター(ケブラー)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    当日出荷
    用途手首や腕の安全保護に最適です。材質ケブラー全長(mm)457
  • ピンセットセット[ステンレス製] エスコ

    ピンセットセット[ステンレス製]

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
  • 0.30- 1.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.30- 1.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KB-2
  • 400x400x811mm/3段 ツールワゴン エスコ

    400x400x811mm/3段 ツールワゴン

    エスコ
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956KB-2グリーン購入法適合
  • 250mm 工業用カートリッジフィルター(1μm) エスコ

    250mm 工業用カートリッジフィルター(1μm)

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1本
    翌日出荷
    用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)150
  • ウォーターホースレベル エスコ

    ウォーターホースレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781KB-20
  • 墜落制止用器具 EA998KBシリーズ エスコ

    墜落制止用器具 EA998KBシリーズ

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1本
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
  • 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ) エスコ

    200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ)

    エスコ
    ¥7,520税込¥8,272
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KB-2
  • 14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ

    14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー

    エスコ
    ¥49,700税込¥54,670
    1台
    翌日出荷
    付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)全長(mm)427質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)620ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120)吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW
  • 玄関錠 エスコ

    玄関錠

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    用途玄関
  • #2x100mm [+]ドライバー(絶縁) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560KB-2種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 5/16 x 3/8 両口スパナ エスコ

    5/16 x 3/8 両口スパナ

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA615KB-2全長(mm)140質量(g)34寸法a(mm)4.5サイズ(inch)5/16×3/8(対辺)寸法b1(mm)18寸法b2(mm)23商品構成単品
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    ¥260~税込¥286~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • ラチェットメガネレンチ (オフセット型) エスコ

    ラチェットメガネレンチ (オフセット型)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    25°タイプ。ハンドル部はクロームメッキ仕上げ。ラチェットの切替えスイッチ付き。
    材質スチール
  • 25-40mm 取替用レバーハンドル(2スピンドル型) エスコ

    25-40mm 取替用レバーハンドル(2スピンドル型)

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KB-22適合扉厚(mm)25~40
  • 25-40mm 取替用レバーハンドル(1スピンドル型) エスコ

    25-40mm 取替用レバーハンドル(1スピンドル型)

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KB-21適合扉厚(mm)25~40
  • 25-40mm/100mm レバーハンドル玄関錠(取替用) エスコ

    25-40mm/100mm レバーハンドル玄関錠(取替用)

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    翌日出荷
    用途玄関付属品ディンプルキー(5本)、L型フロント、丸座の跡を見えなくするΦ77mmエスカッション、暗闇でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール、レバーを必要以上に回らなくするストッパープレートエスコ品番EA951KB-25材質ノブ:アルミダイカスト質量(g)約1062サイズ(mm)レバー長:123、出幅:59.9、丸座径:Φ65適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)フロント:60・64・69.5・80・90・100・110バックセット(mm)100取付ビスピッチ(mm)44
  • ラジオペンチ (コンフォートグリップ) エスコ

    ラジオペンチ (コンフォートグリップ)

    エスコ
    ¥7,360税込¥8,096
    1本(1本)
    翌日出荷
    ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
    材質特別工具鋼全長(mm)200質量(g)199切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ先端角度40°ベンド硬度HRC(刃部)61
  • 0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    ¥21,200税込¥23,320
    1丁
    翌日出荷
    被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
    材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)全長(mm)195質量(g)180能力(mm2)0.08~16
  • 1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ

    1kg [ホワイト] ひび割れ補修材

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個(1kg)
    翌日出荷
    水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
    エスコ品番EA934KB-23色ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
  • 1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ

    1kg [グレー] ひび割れ補修材

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個(1kg)
    翌日出荷
    水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
    エスコ品番EA934KB-22色グレー危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
  • フラットクランプ エスコ

    フラットクランプ

    エスコ
    ¥13,700~税込¥15,070~
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼
  • 457mm アームプロテクター(ステンレス線入り) エスコ

    457mm アームプロテクター(ステンレス線入り)

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1双
    翌日出荷
    材質ポリエステル(ステンレス線入り)全長(mm)457入数1枚入り
  • 32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用) エスコ

    32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    用途玄関エスコ品番EA951KB-24適合扉厚(mm)32~40
  • 25-40mm/100mm レバーハンドル間仕切錠(取替用) エスコ

    25-40mm/100mm レバーハンドル間仕切錠(取替用)

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KB-23ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)25~40
  • セリ矢 エスコ

    セリ矢

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    芯全長135mm、羽全長90mm。
    材質炭素工具鋼寸法(mm)19質量(g)300
  • 584mm アームプロテクター (耐切創・ケブラー/1双) エスコ

    584mm アームプロテクター (耐切創・ケブラー/1双)

    エスコ
    ¥5,010税込¥5,511
    1双
    翌日出荷
    仕様幅:普通幅材質ケブラー全長(mm)584入数1ペア
  • アクリルパイプ(注型品) エスコ

    アクリルパイプ(注型品)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,740~税込¥4,114~
    1個
    翌日出荷
    美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
    用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1
  • ディバイダー エスコ

    ディバイダー

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
  • [EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃 エスコ

    [EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃

    エスコ
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    翌日出荷
    材質特殊工具鋼(ブレード)質量(g)10
  • 225mm電工ペンチ(強力型) エスコ

    225mm電工ペンチ(強力型)

    エスコ
    ¥8,020税込¥8,822
    1個
    翌日出荷
    仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様全長(mm)225mm切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
  • ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコ

    ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付
  • ビニールチューブ エスコ

    ビニールチューブ

    エスコ
    ¥3,240税込¥3,564
    1本
    翌日出荷
    EA781KB-20、旧-30用替ホース。
    材質塩化ビニール全長(m)20使用温度(℃)-5~60ホース寸法(内径×外径)(mm)10×12使用流体水
  • レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) エスコ

    レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

    エスコ
    ¥56,300税込¥61,930
    1個
    翌日出荷
    セット品(三脚・受光器付き)。オプションの三脚はEA780KB-1Bです。レーザークラス1M(JIS C 6802)。【受光器】測定範囲:1.5m~25m、表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ、精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内、電源:9V電池(付属)、連続使用時間:約30時間、オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)、防塵・防滴:IP56、レシーバークランプ付き、赤色レーザー専用。【三脚】取付けねじ:5/8”、全高:1745mm、昇降幅:330mm、収納長:655mm、重量:1.3kg。
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書エスコ品番EA780K-2SA質量(g)800電源単3電池×3本(付属)検出距離(mm)【屋内モード】約10、【屋外モード】約25(受光器使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×100×160線幅(mm)約2(5m)連続使用時間(時間)約18光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】635、【地墨点】650自動補正範囲±4°制動方式ジンバル式(磁気制動方式)測定ライン垂直・水平・地墨点指示精度±1mm/10m防塵・防滴IP54照射角【水平ライン】約120、【たちライン】約135レーザー【色】レッドアラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10~+40レーザー出力(mW)1以下(クラス:1M)