カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- サンワサプライ(44)
- VISHAY(8)
- KSフィルター(3)
- ホンダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 桑名金属工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- 協和ハーモネット(1)
- INFINEON(1)
- STMicro(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- サンワダイレクト(1)
- エアリア(1)
- ケービデバイス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kb-t6」の検索結果

LANケーブル EA764BBシリーズ
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査