カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • テープ(10)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • ケナメタル(45)
  • 東芝ライテック(44)
  • オリエンタルモーター(39)
  • NTN(エヌティーエヌ)(38)
  • 三桂製作所(29)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • KITO(キトー)(14)
  • 日本紐釦貿易(14)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • 児玉(10)
  • バクマ工業(8)
  • TRUSCO(7)
  • 光電(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • 日本コヴィディエン(6)
  • 川口電機製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-1」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
  • マグネットランナー・カーテンレール用 エスコ

    マグネットランナー・カーテンレール用

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KD-1
  • 不乾性パテ エスコ

    不乾性パテ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    不乾性、電気絶縁性、防水性に優れる。 無溶剤型で肉痩せの心配がなく刺激臭もなし。 ノンアスベスト製品。 室内用。 べたつかないため作業が容易。 RoHS対応品。
    用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に仕様【針入度】60±15(JIS A5752に準ずる)使用温度範囲(℃)-20~50内容量(kg)1危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
  • 1m 高圧気密検査用ホース エスコ

    1m 高圧気密検査用ホース

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301KD-1
  • 140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ

    140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)

    エスコ
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KD-1先端先細バネ無し
  • 600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付) エスコ

    600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)

    エスコ
    100,800税込110,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956KD-1グリーン購入法適合
  • 115mm 精密ニッパー エスコ

    115mm 精密ニッパー

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)115全長(mm)115
  • 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
  • 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ

    60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KD-1B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
  • 108mm スライディングガラスロック[同一鍵] エスコ

    108mm スライディングガラスロック[同一鍵]

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KD-12
  • 1.5mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    1.5mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KD-1.5形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • 108mm スライディングガラスロック エスコ

    108mm スライディングガラスロック

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KD-11
  • 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    645税込710
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-102主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-113主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-103主な用途隙間用
  • 180mm 強力型斜ニッパー(グリップ付) エスコ

    180mm 強力型斜ニッパー(グリップ付)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KD-18全長(mm)180
  • 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-111主な用途隙間用
  • 15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
  • 10 mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    10 mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KD-10形状L型対辺寸法(mm)10先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
  • 10mm コネクター(T型/PP製) エスコ

    10mm コネクター(T型/PP製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KD-10
  • [△]ドライバー(差替え式) エスコ

    [△]ドライバー(差替え式)

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564KD-10種類差替式ドライバー商品構成単品
  • 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ

    60mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KD-1A材質PP長さ(mm)1000取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
  • 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
  • 180mm 強力型斜ニッパー(グリップ・バネ付) エスコ

    180mm 強力型斜ニッパー(グリップ・バネ付)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KD-19全長(mm)180
  • ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコ

    ロングノズルエアーガン(長さ調整式)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    伸縮機能付ロングノズルタイプ。
    材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
  • ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコ

    ロングノズルエアーガン(長さ調整式)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    伸縮機能付ロングノズルタイプ。
    材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
  • 強力型ニッパー エスコ

    強力型ニッパー

    エスコ
    13,500税込14,850
    1丁
    翌日出荷
    特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1丁
    翌日出荷
    正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
    用途エンドスリーブ
  • 130mm 精密用ニッパー(グリップ付) エスコ

    130mm 精密用ニッパー(グリップ付)

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535KD-12全長(mm)130
  • 190mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ

    190mm [1000V]絶縁ペンチ

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KD-190全長(mm)190
  • 2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個) エスコ

    2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
    エスコ品番EA922KD-15A液性アルカリ性使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ本体
  • 160mm 絶縁ラジオペンチ エスコ

    160mm 絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160
  • 絶縁ラジオペンチ エスコ

    絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    7,960税込8,756
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 直径15mm/165mmケーブルカッター エスコ

    直径15mm/165mmケーブルカッター

    エスコ
    8,810税込9,691
    1個
    翌日出荷
    仕様銅・アルミケーブル用全長(mm)165切断能力直径15mm(50mm2)ハンドルコンフォート仕上磨き
  • 1.5-8.0mm/8本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5-8.0mm/8本組 [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KD-108先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 160mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ

    160mm [1000V]絶縁ペンチ

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KD-160全長(mm)160
  • 160mm コンパクトニッパー(グリップ付/X-CUT) エスコ

    160mm コンパクトニッパー(グリップ付/X-CUT)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA536KD-1全長(mm)160
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    36,900税込40,590
    1丁
    4日以内出荷
    正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
    用途エンドスリーブ