カテゴリ
- テープ(8)
- 作業工具(4)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(167)
- SIEMENS(121)
- SMC(47)
- アサヒシューズ(41)
- オリエンタルモーター(40)
- 東芝ライテック(18)
- 三桂製作所(18)
- RS PRO(16)
- TRUSCO(11)
- イスカル(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- バクマ工業(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- ケルン(7)
- サカエ(6)
- 三菱電機(5)
- クラウン[事務用品](4)
- ブランドをもっと見る
「kd-3」の検索結果
![[EA720KD-3用] 替テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796725-240903-02.jpg)
[EA720KD-3用] 替テープ
エスコ¥12,100税込¥13,3101個(1個)翌日出荷[EA720KD-3用]替テープ。適合本体EA720KD-3用幅(mm)12全長(m)100目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.5最小目盛(mm)表:2、裏:5材質(テープ)ガラス繊維目盛種別両面
エアコン用シールパテ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
隙間埋めテープ
エスコ¥595税込¥6551巻当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
30 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個当日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-30形状ストレート全長(mm)305質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3サイズ(mm)30ラチェット機構あり
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷スライド方式でロック可(CLF方式)。 仕切板12枚付 7mmピッチで仕切板を調整できます。エスコ品番EA508KD-35材質コーポリマー寸法(mm)342×290×90色ブルー/クリア外寸(mm)342×290×90内寸(mm)328×250×80仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり材質(取手)ABS樹脂
柄付ワイヤーブラシ
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。金属で補強された丈夫な木製ハンドル。エスコ品番EA109KD-3全長(mm)225先端曲線径(Φmm)0.15毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)ステンレス行数2行材質(ハンドル部)木材ブラシ寸法(mm)45×80
380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個当日出荷耐切創性、難燃性があります。エスコ品番EA355KD-38材質ケブラーゴムひも全長(mm)380質量(g)105耐熱温度(℃)約400特性耐切創
3.0mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷エスコ品番EA573KD-3形状L型対辺寸法(mm)3先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
30mmx4m すき間テープ(1巻)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
15mmx2m すき間テープ(2巻)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥750税込¥8251巻当日出荷用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100![310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717226-260717-02.jpg)
310mm 固定金具付車輪[空気入]
エスコ¥80,300税込¥88,3301個翌日出荷工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっていますエスコ品番EA986KD-310材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)8.4材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)100穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)25全高(mm)370耐荷重(kg)450ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)6(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り




![[EA720KD-3用] 替テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796725-240903-02.jpg)
![[EA720KD-3用] 替ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796750-240903-02.jpg)













![14x40mm シリンダー錠受座 [6x25穴] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643888-260421-02.jpg)
![260mm [ノンスパーク]丸ヤスリ[細目] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559001-180824-02.jpg)





![310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717226-260717-02.jpg)
![3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019565-260722-02.jpg)