カテゴリ
- 保管用品(1)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SMC(3)
- SIEMENS(3)
- 興和化成(2)
- ニムラ(2)
- ノーブランド(1)
- ビックツール(1)
- 豊和工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ニッサン(1)
「kd-44」の検索結果
特価

すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901巻当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
100x72x21mm 小物ケース
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷仕切板は5.5mmピッチで調整できます。仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:1枚(横)エスコ品番EA508KD-44材質コーポリマー寸法(mm)100×72×21色ブルー/クリア外寸(mm)100×72×21内寸(mm)93×48×16仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)1(横)仕切数(個)(最大)8仕切りあり