カテゴリ
- 保管用品(7)
- テープ(4)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三桂製作所(20)
- RS PRO(20)
- MAZDA(マツダ)(19)
- SMC(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ホンダ(10)
- SIEMENS(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- 日本レヂボン(3)
- ノーブランド(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 城東テクノ(3)
- 日本シーム工業(3)
- 光電(3)
- キッツエスシーティー(3)
- エクセン(2)
- クラウン[事務用品](2)
- 新コスモス電機(2)
- ブランドをもっと見る
「kd12」の検索結果

隙間埋メテープ
エスコ¥320税込¥3521巻翌日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5色黒長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ¥34,700税込¥38,1701丁翌日出荷正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。用途エンドスリーブ
ロングノズルエアーガン
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌々日出荷ロングノズルタイプ。材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)750ホース口金取付ねじRc1/4”空気流量(L/min)457穴径(mm)2.8





![108mm スライディングガラスロック[同一鍵] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643793-180222-02.jpg)





![[EA720KD-2用] 替ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796734-240903-02.jpg)