カテゴリ

  • 測定用品(458)
  • 事務用品(198)
  • 配管・水廻り設備部材(138)
  • 安全標識(137)
  • 作業工具(91)
  • 電気材料(83)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 制御機器(63)
  • 安全用品(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 機構部品(33)
  • 研磨材(32)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 厨房用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 切削工具(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 空調・電設資材(25)
  • 物流用品(24)
  • 保管用品(20)
  • 卓上消耗品(20)
  • 整備工具・収納(17)
  • 清掃用品(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • 建築金物(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 塗料(12)
  • 照明(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 安全保護具(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • オフィス家具(6)
  • バイク部品(5)
  • テープ(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 家電(3)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(358)
  • ミヤコ自動車(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(8)
  • イチグチ(24)
  • スズキ(186)
  • Panasonic(パナソニック)(6,667)
  • TAKEGAWA(武川)(5,556)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,582)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • BAGSTER (バグスター)(3,529)
  • KITACO(2,626)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2,621)
  • コガネイ(2,427)
  • DAYTONA(デイトナ)(2,366)
  • CF POSH(2,026)
  • 三菱電機(1,577)
  • POSH Faith(1,429)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,357)
  • AFAM(アファム)(1,241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kei」の検索結果

関連キーワード
1,779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
Φ28mm リング(マグネット付) エスコΦ28mm リング(マグネット付)エスコ(3件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
使用荷重(kg)16エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコデジタル回転計用反射シール(50枚)エスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA714NB-1
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(125本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
300x350mmマグネットポケット エスコ300x350mmマグネットポケットエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネットサイズA4耐荷重1kg外寸(mm)240×300mm収納サイズ230(W)×208(H)×10/32(T)mm
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538NH-1セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15
165x120mmマグネットポケット エスコ165x120mmマグネットポケットエスコ
540税込594
1個
当日出荷
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネットサイズA6耐荷重0.3kg外寸(mm)120×165mm収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
絶縁端子スリーブセット エスコ絶縁端子スリーブセットエスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
64x61x 80mm ポケット(マグネット付) エスコ64x61x 80mm ポケット(マグネット付)エスコ
895税込985
1個
当日出荷
ライトグレーエスコ品番EA762FG-152材質ABS樹脂寸法(mm)64×61×80耐荷重(kg)1
40mm 吸盤クリップ(2個) エスコ40mm 吸盤クリップ(2個)エスコ(4件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷
耐荷重(g)200エスコ品番EA638LA-20寸法(mm)40×35×60口幅(mm)15開き幅(mm)8
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,300税込14,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白) エスコ250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)エスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
白/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-25材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
螢光ペン エスコ螢光ペンエスコ
1,360税込1,496
1セット(10本)
当日出荷
商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MH-32タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク色ピンクグリーン購入法適合線の太さ太字角エコマーク認定番号18 112 178
スパークプラグゲージ エスコスパークプラグゲージエスコ(14件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
適合範囲(mm)0.5~2.5
ガス名標識板[アセチレン] エスコガス名標識板[アセチレン]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容アセチレン材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983HK-36A寸法(mm)450×300×1
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
7,520税込8,272
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
100g 塩ビ用接着剤 エスコ100g 塩ビ用接着剤エスコ
770税込847
1個
欠品中
ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A【接着剤】透明質量(g)160タイプ低粘度速乾性適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ガス名標識板[酸素] エスコガス名標識板[酸素]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容酸素材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983HK-33A寸法(mm)450×300×1
297x210x0.8mm/A4 マグネットシート(粘着付) エスコ297x210x0.8mm/A4 マグネットシート(粘着付)エスコ
995税込1,095
1枚
当日出荷
簡単にハサミで切って使えます。
商品タイプ粘着テープ付吸着力(N)0.43仕様裏面に粘着剤付エスコ品番EA781EP-30厚さ(mm)0.8サイズA4(297×210mm)
100mm プロトラクター(デジタル) エスコ100mm プロトラクター(デジタル)エスコ
8,570税込9,427
1個
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)取扱説明書(0.24MB)
危険物標識 エスコ危険物標識エスコ
2,600税込2,860
1枚
当日出荷から翌日出荷
非粘着。
材質鉄板取付穴(mm)4
10x2.0mm/1m マグネットロール エスコ10x2.0mm/1m マグネットロールエスコ
265税込292
1個
当日出荷
押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)10厚さ(mm)2.0長さ(m)1エスコ品番EA781BZ-210材質フェライト+エラストマー吸着力80gf/25mm以上着磁力片面
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計 エスコ-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計エスコ(1件のレビュー)
2,580税込2,838
1個
当日出荷
仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃関連資料取扱説明書(0.3MB)
50mm 圧力計 エスコ50mm 圧力計エスコ
2,600税込2,860
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意] エスコ78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意]エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
文字内容挟み込み注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-94寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ(2件のレビュー)
18,000税込19,800
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計エスコ
48,200税込53,020
1個
当日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
バイメタル温度計 エスコバイメタル温度計エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA722CA-40寸法(mm)4測定範囲(℃)-10~100精度1感温部(mm)125寸法(Φ×Lmm)4×125ケース外径(Φmm)26温度表示方式アナログ
31x300x16mm ペーパーロック(マグネット付) エスコ31x300x16mm ペーパーロック(マグネット付)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
隙間に差し込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単にできます。
寸法(mm)300×31×16仕様両面テープ付エスコ品番EA762FF-702材質アルミ長さ(mm)300綴じ枚数5枚
ピアスビスセット(鉄/ユニクローム) エスコピアスビスセット(鉄/ユニクローム)エスコ
5,790税込6,369
1個
当日出荷
エスコ品番EA949EPセット内容頭形状 サイズ(入数):(+)ナベ4×13mm(150)(+)ナベ4×16mm(120)(+)ナベ4×19mm(100)(+)ナベ4×25mm(80)(+)皿4×30mm(80)(+)皿4×40mm(50)
ベベルプロトラクター(デジタル) エスコベベルプロトラクター(デジタル)エスコ(1件のレビュー)
9,970税込10,967
1個
当日出荷
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
...