測定用品 (271) 作業工具 (76) 電気材料 (37) 制御機器 (26) 事務用品 (25) ねじ・ボルト・釘 (21) 科学研究・開発用品 (18) 清掃用品 (15) 空調・電設資材 (14) 配管・水廻り設備部材 (12) 保管用品 (11) 切削工具 (11) 整備工具・収納 (8) 接着剤・補修材 (7) 安全用品 (7) 安全標識 (7) 厨房用品 (6) スプレー・オイル・グリス (6) 物流用品 (5) 塗料 (4) はんだ関連・静電気対策用品 (3) 梱包用品 (3) テープ (3) メカニカル部品 (3) 防犯用品 (3) タイヤ・足回り (3) マスク (3) コンプレッサー・空圧機器・ホース (3) 洗剤・除去剤 (2) 船舶用品・漁業資材 (2) 測量用品(土木/建設) (2) 塗装・養生・内装用品 (2) 自動車用オイル・ケミカル (2) 安全保護具 (2) 作業服 (2) 手袋 (2) 研磨材 (2) バイク用オイル・ケミカル・洗車 (1) バイク部品 (1) 卓上消耗品 (1) 機構部品 (1) 照明 (1) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (1) 防災用品 (1) 医療 (1) 安全靴・作業靴 (1) 油圧機器・油圧ホース (1) 家電 (1) 農具 (1) トラック輸送・安全用品 (1) 空圧工具 (1) ブランド: エスコ価格: 10,000~50,000円すべて解除
圧着端子セット エスコ 当日出荷
エスコ品番 EA538LG-3 セット内容 裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
圧着端子セット エスコ 当日出荷
エスコ品番 EA538LG-2 セット内容 裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
圧着端子セット エスコ 当日出荷
エスコ品番 EA538LG-1 セット内容 裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ 当日出荷
付属品 K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番 EA701SA-20 測定範囲(℃) -30~400 分解能(℃) 0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上) 温度センサー サーミスタ熱電対(K) 特性 防水 防水性 IPX4/JIS C 0920保護等級4
圧着端子セット エスコ (2件のレビュー) 当日出荷
エスコ品番 EA538ND セット内容 絶縁丸端子(0.32mm2 )×50個、絶縁丸端子(1.32mm2 )×50個、絶縁丸端子(3.33mm2 )×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2 )×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2 )×50個、コネクター(0.32mm2 )×8個、コネクター(0.81mm2 )×8個、コネクター(1.32mm2 )×8個、コネクター(2.08mm2 )×6個、コネクター(3.33mm2 )×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2 )×1本、絶縁丸端子(3.33mm2 )×25個、絶縁Y端子(0.32mm2 )×50個、絶縁Y端子(1.32mm2 )×50個、絶縁Y端子(3.33mm2 )×25個、差込型端子(0.32mm2 )×100個、差込型端子(1.32mm2 )×100個、差込型端子(3.33mm2 )×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2 )×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2 )×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2 )×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2 )×25個、クイックスプライス(0.81mm2 )×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個 種別 圧着端子セット ケース寸法(mm) 355×275×50
精密T型石定盤 エスコ 当日出荷
持ち手があり、持ち運びに便利。
現場での掛け持ち使用におすすめ。
花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。
平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
屋内用水性蓄光塗料 エスコ ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~特価
1個(1kg)
当日出荷 から 翌日出荷
光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。
水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途 非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに 色 クリーム(発光するとグリーン) 仕様 艶なし エスコ品番 EA942EV-25 材質 プラスチック 質量(g) 1050 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 140×105 主な用途 マーキング 指触乾燥時間(分) 20℃:約30、冬期:約60 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2 ) 1.6~2
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコ 当日出荷
仕様 ●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知 アズワン品番 65-9272-26
圧力計 (グリセリン入り) エスコ 当日出荷 から 8日以内出荷
材質 【透明板】ポリカーボネート 全長(mm) 142 外径(Φmm) 100 精度 ±1.6%F.S 材質(ケース) SUS304 取付ねじ G3/8” 使用流体 水、空気、油など 材質(接続部) 真鍮 圧力レンジ(MPa) 0~25
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ (2件のレビュー) 当日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃) 10~+400 精度(%) ±2 エスコ品番 EA722Y-400 材質 アルミニウム 質量(g) 43 最小表示 5 設置方式 マグネット式 使用場所 熔接時の温度測定 外径(mm) 50 温度表示方式 アナログ 特性 風防
0-100Pa 微差圧計 エスコ 当日出荷
エスコ品番 EA729SA-10A 種類 微差圧計 精度 ±2.5%F.S. 測定流体 空気及び非腐食性ガス
20L ポリ軽油缶(4個) エスコ 当日出荷
仕様 消防法適合品 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 335(W)×260(D)×335(H) 容量(L) 20 アズワン品番 64-2298-33 入数 4台
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ 当日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様 ●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2 ×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質 ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 形状 防雨形 型式 COB283 色 ケーブルブッシング:黒色 質量(g) 530 種類 電動機直接操作用 外形寸法(mm) L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造 IP65 適合規格 JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V) AC500 接点構成 2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V) 3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色 橙色 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー) 接続端子 M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A) 15 ボタン数 6点(3組) 周囲温度(℃) -15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番 65-2253-93 付属ボタン文字紙 上・下・東・西・南・北 適合ケーブル(Φmm) 16.3~19.5 耐電圧(V/min) AC2500 適合電動機(kW) (最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH) 45~85 耐振動(Hz) 誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
1030x760mm安全掲示板(黄色) エスコ 当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質 ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様 A4用紙横×6枚タイプ 付属品 吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm) 1030×760 色 黄
圧着端子セット(フェルール端子) エスコ 欠品中
エスコ品番 EA538KS-4 セット内容 ホワイト:抱合範囲:0.5mm2 入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2 入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2 入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2 入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2 入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2 入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2 入数:100個 色 ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー 種類 絶縁付圧着端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2 ) ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0
4 Kpa ロールマノメーター エスコ 当日出荷
ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
測定範囲(kPa) 0~4 エスコ品番 EA770GA-4 全長(mm) 400
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ 8日以内出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様 ●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2 ×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質 ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 形状 防雨形 型式 COB282 色 ケーブルブッシング:黒色 質量(g) 460 種類 電動機直接操作用 外形寸法(mm) L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造 IP65 適合規格 JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V) AC500 接点構成 2a-2a-2a-2a 使用電圧(V) 3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色 橙色 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー) 接続端子 M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A) 15 ボタン数 4点(2組) 周囲温度(℃) -15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番 65-2253-92 付属ボタン文字紙 上・下・東・西・南・北 適合ケーブル(Φmm) 13.3~16.5 耐電圧(V/min) AC2500 適合電動機(kW) (最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH) 45~85 耐振動(Hz) 誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
絶縁圧着端子セット エスコ 当日出荷
エスコ品番 EA538LG-11 セット内容 Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
固定パネル(200系ハイエース1・2・3型前期用) エスコ 当日出荷
仕様 車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。 材質 国産材+ウレタン塗装 適合車種 200系ハイエース 1・2・3型前期 アズワン品番 64-7968-22
固定パネル(200系ハイエース4・5・6型/パワースライド無用 エスコ 当日出荷
仕様 EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。 材質 国産材+ウレタン塗装 適合車種 200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア無し) アズワン品番 64-7968-23
固定パネル(200系ハイエース4・5・6型/パワースライド有用 エスコ 当日出荷
仕様 EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。 材質 国産材+ウレタン塗装 適合車種 200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア有り) アズワン品番 64-7968-24
10x 10m UVシート(軽量タイプ) エスコ 当日出荷
仕様 ハトメなしメタルフリーの為、廃棄の際、分別の手間もかかりません。長期間(約2年)の使用が可能です。メタルフリー軽量タイプ 材質 ポリエチレン 形状 折りたたみタイプ 厚さ(mm) 0.18 呼び寸法(縦×横)(m) 10×10
[L] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) エスコ 当日出荷
適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様 ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。 材質 ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー) サイズ L 適合温度(℃) -51
固定パネル(160系プロボックス用) エスコ 当日出荷
仕様 EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。 材質 国産材+ウレタン塗装 適合車種 160系プロボックス アズワン品番 64-7968-27
762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型) エスコ 当日出荷
油だけを吸収したい現場に最適です
仕様 油専用水は吸着せず、油のみを吸着します。ロールの縦(457mmごと)と横にミシン目が入っています。 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 762×45.7m 色 白 アズワン品番 64-2280-80 吸収量(L) 約145(1巻当り)
[M] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) エスコ 当日出荷
適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様 ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。 材質 ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー) サイズ M 適合温度(℃) -51