カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ケルヒャー(1,511)
- 中部高圧ホース(1)
- 東洋国際(4)
「keruhya」の検索結果
特価

エアコン洗浄キット (ケルヒャー用)
エスコ¥37,400税込¥41,1401個翌々日出荷360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)
エスコ¥12,300~税込¥13,530~1個翌々日出荷高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水