カテゴリ
- 作業工具(10)
- 研磨材(4)
- 建築金物(3)
- テープ(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(345)
- イトーキ(277)
- MAZDA(マツダ)(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(130)
- SMC(112)
- サンエス(97)
- ホンダ(67)
- KVK(62)
- Festo(53)
- SIEMENS(51)
- INAX(LIXIL)(22)
- ニッサン(22)
- テクノフレックス(22)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ナカバヤシ(18)
- サンポール(18)
- 貝印(16)
- サンドビック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「kf1」の検索結果
特価

205x66x33mm 電池ケース(単3・単4用/クリア)
エスコ¥859税込¥9451個当日出荷電池の保管や持ち運びに スタッキング可能使用乾電池単三・四乾電池収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段)色クリアーエスコ品番EA508KF-11寸法(mm)205×66×33
エコフィルター
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷エコフィルターを使用すれば、フィルターを取り外さず乾いたゴミも水気の多いゴミも吸い込むことができます。 2ミクロン以上の粒子を99.9%以上除去します。エスコ品番EA899KF-10寸法(mm)250×150×65適合品番EA899KF-20、EA899KA、EA899KG-10A
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷エスコ品番EA979KF-1A材質PP長さ(mm)1000色黄取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷エスコ品番EA979KF-1B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
ダクトカッター
エスコ¥25,700税込¥28,2701丁翌日出荷ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。仕様ハンドル:コンフォート全長(mm)275質量(g)665刃長(mm)110切断能力(mm)幅4以下表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
超ロング爪付きジャッキ (アタッチメント付き)
エスコ¥162,000税込¥178,2001台(1台)翌日出荷【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mmストローク(mm)130質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量ベース長(mm)343爪幅(mm)75爪長さ(mm)100本体高さ(mm)294ベース幅(mm)176爪荷重(t)3頭部荷重(t)10繰り返し・詰め替え対応
絶縁強力型ニッパー
エスコ¥13,800税込¥15,1801丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
廃油処理用固化剤
エスコ¥12,800税込¥14,0801箱(20袋)翌日出荷1袋で約15Lの油を固められます。食用廃油を手軽に固めて処理。固めて捨てる廃油固化材です。手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。油かすも一緒に寒天状に固められ、燃えるゴミとして簡単に捨てられます。使用後の調理用具のお手入れは、いつも通りの方法で十分です。成分高級脂肪酸内容量(g)500×20袋使用の目安1Lの油に対して34g
廃油処理用固化剤
エスコ¥515税込¥5671箱(10包)翌日出荷調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。用途廃油(植物油)処理。成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%内容量(g)18
強力型ニッパー(グリップ・バネ付) EA536KFシリーズ
エスコ¥6,720税込¥7,3921丁4日以内出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)




![[EA970KF-1 -3用]リングランナー(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50736577-180223-02.jpg)









![[EA162KF-10用] 25x115x140mm スポンジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50582552-170518-02.jpg)

![19x155mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559096-180824-02.jpg)



![[EA162KF-10用] 25x 75x105mm スポンジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50582482-170518-02.jpg)


![[EA162KF-10用] 30x 75x105mm スポンジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50582516-170518-02.jpg)


![16x150mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559087-180824-02.jpg)





![1.5-8.0mm/8本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092787-180226-02.jpg)