カテゴリ

  • 事務用品(7)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(3)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イトーキ(48)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](30)
  • 日伸理化(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • Canon(18)
  • ホンダ(16)
  • シグマ光機(15)
  • EPSON(13)
  • イチネンTASCO(12)
  • RS PRO(8)
  • 金鵄製作所(7)
  • コクヨ(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • ハセガワ(5)
  • アズワン(4)
  • SMC(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg4a」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • ファイルスタンド エスコ

    ファイルスタンド

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 浅3・深2段 レターケース エスコ

    浅3・深2段 レターケース

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    当日出荷
    仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
  • 引き出し付机上ラック エスコ

    引き出し付机上ラック

    エスコ(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1台
    当日出荷
    スライド可動式サポーター付
    材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
  • 浅5・深1段 レターケース エスコ

    浅5・深1段 レターケース

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    当日出荷
    仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×5A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.7kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
  • 鍵付 深1・浅3段 レターケース エスコ

    鍵付 深1・浅3段 レターケース

    エスコ
    8,440税込9,284
    1台
    当日出荷
    仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です ※鍵付き引き出しは仕切り板を使用できません。 エコマーク取得商品
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4鍵付深型×1A4浅型×3●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.2kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
  • ローラーカッター(A3) エスコ

    ローラーカッター(A3)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1個
    当日出荷
    ツインシャフトでより安定します。 印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
    仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kg繰り返し・詰め替え対応
  • 浅3・深1段 レターケース エスコ

    浅3・深1段 レターケース

    エスコ
    6,250税込6,875
    1台
    当日出荷
  • コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスコ

    コードリール(三相・過負荷漏電遮断)

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    当日出荷
    過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
    仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
  • デスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズ エスコ

    デスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズ

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    スライダーを押しながらスライドさせるだけの安全裁断。
  • オフィスチェスト EA954JAシリーズ エスコ

    オフィスチェスト EA954JAシリーズ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1台
    翌日出荷
    環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×680●引出し:A4浅型4段 A4中型3段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:浅型/260×365×55mm 中型/260×365×77mm●重量:4.3kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
  • A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコ

    A5-A4 インクジェットプリンター 5色

    エスコ
    23,200税込25,520
    1個
    翌日出荷
    前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
    仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1本
    欠品中
    掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
    仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
  • キャビネット トレー型 EA954DJシリーズ エスコ

    キャビネット トレー型 EA954DJシリーズ

    エスコ
    41,400税込45,540
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • レターケース EA954JDシリーズ エスコ

    レターケース EA954JDシリーズ

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
  • 40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ

    40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
    仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
  • 62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ

    62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
    仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール
  • 900x400x890mm/3列・15段 キャビネット トレー型 エスコ

    900x400x890mm/3列・15段 キャビネット トレー型

    エスコ
    154,000税込169,400
    1個
    翌日出荷
    下置専用 専用ベースが必要です。(別売) 商品は完成品です。
    仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V940-09PSDB●外寸法(W×D×H)mm:900×400×890●重量(kg):43.7●仕様:B4縦3列15段●引出し内寸(mm):浅型/269(W)×365(D)×30(H)深型/269(W)×365(D)×69(H)●引出し耐荷重(kg):浅型/1.5深型/3●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4/B4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂
  • 3/4"DRx500mm スピンナーハンドル エスコ

    3/4"DRx500mm スピンナーハンドル

    エスコ
    17,800税込19,580
    1本
    翌日出荷
    建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10
  • エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ

    エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

    エスコ
    112,000税込123,200
    1台
    翌日出荷
    様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
  • コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスコ

    コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ

    エスコ
    74,400税込81,840
    1台
    翌日出荷
    雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
    仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
  • AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
  • 100mm/ 640W ディスクグラインダー エスコ

    100mm/ 640W ディスクグラインダー

    エスコ
    9,850税込10,835
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能
  • エアーダイグラインダーキット エスコ

    エアーダイグラインダーキット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1セット
    翌日出荷
    仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm
  • 浅7段 レターケース エスコ

    浅7段 レターケース

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    4日以内出荷
    仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×7●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.8kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付