カテゴリ
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ヨコヅナ(8)
- ヨドノ(6)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- ケルヒャー(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- KTC(2)
- ビシャモン(2)
- ホンダ(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- スバル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 幸和製作所(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- OGK技研(2)
- イメディア(2)
- テンポスドットコム(2)
- ブランドをもっと見る
「kg780」の検索結果

1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー
エスコ¥32,300税込¥35,5301台当日出荷仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。材質本体:スチールバケット:プラスチック寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)質量(kg)11均等荷重(kg)100型番SKDS-90K荷台寸法(mm)422×709ハンドル長さ(mm)498タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)車輪数2
780x1180mm/300kg ドラムトロリー
エスコ¥90,100税込¥99,1101個3日以内出荷55ガロンドラム缶用。ドラム缶を持ち上げられる段差の高さは約430mmまでです。2つの後輪付で持ち上げる際に安定感があります。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。エスコ品番EA520FD-10材質【メイン・補助タイヤ】ソリッドゴム材質(本体)スチール(粉体塗装仕上げ)全幅(mm)580全高(mm)1600荷台寸法(mm)410×780~1180(H)積載可能寸法(mm)【ドラム】55ガロン(113L):Φ460×700(※寸法は目安)材質(荷台)スチール積載均等耐荷重(kg)300車輪サイズ(cm)メインタイヤ:Φ25×6、補助タイヤ:Φ16×4
真鍮大ハンマー
エスコ¥85,000税込¥93,5001本当日出荷厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:5.4kg●頭径(mm):50.8●全長(mm):780●ハンドル長:715●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
大ハンマー EA575HCシリーズ
エスコ¥16,600~税込¥18,260~1本翌日出荷から4日以内出荷鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです