カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッセイ(37)
  • ノガ(6)
  • 倉敷化工(5)
  • 住友重機械工業(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
  • まつうら工業(5)
  • 瓜生製作(4)
  • 潤工社(4)
  • RS PRO(4)
  • WATERS(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ナンシン(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • SAMSOL(3)
  • ハンマーキャスター(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgf32」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 32kg 超強力マグネット エスコ

    32kg 超強力マグネット

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    809税込890
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
  • 防振吊金具 エスコ

    防振吊金具

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
  • 防振吊金具 エスコ

    防振吊金具

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    直接、吊バンドを取付けできます。
    用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
  • 150N 強力マグネット エスコ

    150N 強力マグネット

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370
  • Φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター アイボリー エスコ

    Φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター アイボリー

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用。ガタつきなどを微調整できます。パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。
    仕様●型番:アジヤスタ-SIVO●サイズ:Φ32×40mm●材質:プラスチック・鉄●カラー:アイボリー●調整幅:20mm●耐荷重:50kgf
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    570税込627
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    370税込407
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

    エスコ
    4,920税込5,412
    1パック
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    102,600税込112,860
    1台
    翌日出荷
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)