カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • KIV(1)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星(2)
  • KHD(9)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • ユーボン(2)
  • オーナンバ(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 三沢電線(2)
  • JAPPY(2)
  • 品川電線(15)
  • ホンダ(390)
  • 明工社(260)
  • VISHAY(95)
  • 三桂製作所(42)
  • マリンテック(42)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
  • AWJ(28)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • KIV万力型アース(ボディーアース専用) エスコ

    KIV万力型アース(ボディーアース専用)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    87,100税込95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • 穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ

    穴あきVベルト EA967Vシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,200税込3,520
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Vベルト
  • 穴あきVベルトレーシング A形/10個 エスコ

    穴あきVベルトレーシング A形/10個

    エスコ
    1,160税込1,276
    1箱(10個)
    当日出荷
    穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
    形状A形種類Vベルト
  • 穴あきVベルトレーシング B形/10個 エスコ

    穴あきVベルトレーシング B形/10個

    エスコ
    1,600税込1,760
    1箱(10個)
    当日出荷
    穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
    形状B形種類Vベルト
  • VE22用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE22用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    435税込479
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-52
  • VE16用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE16用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    300税込330
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-51
  • 穴あきVベルトレーシング M形/10個 エスコ

    穴あきVベルトレーシング M形/10個

    エスコ
    1,140税込1,254
    1箱(10個)
    翌日出荷
    穴あきVベルト(M形)用の連結金具です。
    形状M形種類Vベルト
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    590税込649
    1パック
    翌日出荷
    仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
  • VE28用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE28用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    550税込605
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BS-53
  • VE36用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE36用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    705税込776
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BS-54
関連キーワード
kiv2特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV