カテゴリ
- 物流用品(14)
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KIWI(2)
- マックスプル工業(28)
- 大阪魂(19)
- スリーエッチ(7)
- カツヤマキカイ(7)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(5)
- トーヨーコーケン(TKK)(4)
- 本宏製作所(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- TKK(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- アネスト岩田(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- H&H(1)
- エレコム(1)
- オーエッチ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「kiwi」の検索結果
特価

ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
エスコ(8件のレビュー)¥8,620~税込¥9,482~1個当日出荷用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
545kg ハンドウインチ
エスコ(2件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥33,300税込¥36,6301個当日出荷エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
3/4Tonx15m ローププーラー
エスコ(5件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001個当日出荷エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ
エスコ¥42,300税込¥46,5301台(1個)翌日出荷左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)
エスコ¥53,600税込¥58,9601個翌日出荷付属品ストラップ・フック仕様正逆転可能・ラチェット式エスコ品番EA989RB-2A材質ステンレス質量(kg)3.4ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
540kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥46,700税込¥51,3701個翌日出荷仕様正逆転可能・ラチェット式エスコ品番EA989RB-1A材質ステンレス質量(kg)2.5ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)
[EA840BH-6用]400kgキット
エスコ¥7,740税込¥8,5141セット翌日出荷EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。用途EA840BH-6用。材質鉄フック口開き(mm)23
DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥85,500税込¥94,0501個翌日出荷付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
伸縮式ウィンドウクリーナー(ワイパー付)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷エスコ品番EA928AE-8S材質柄:スチールパイプ、スポンジ:ポリウレタン、ゴム:合成ゴム寸法(mm)【ワイパー】217全長(mm)710~1210(2段伸縮)スポンジサイズ(mm)213繰り返し・詰め替え対応
伸縮式ウィンドウクリーナー(ワイパー付)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷2本組。モップとワイパーが1本に。エスコ品番EA928AE-6材質頭部:ABS樹脂、合成ゴム、ナイロン、不織布、柄部:アルミ全長(mm)550~870スポンジサイズ(mm)215繰り返し・詰め替え対応











![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)




![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)