カテゴリ
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 渡辺電機工業(180)
- MARWI(63)
- ナベヤ(31)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
- イマオコーポレーション(9)
- PETZL(9)
- TRUSCO(7)
- NTB(6)
- 信越化学工業(5)
- タナカ(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ポリマーギヤ(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- Grondement(グロンドマン)(4)
- omron(オムロン)(3)
- コンドーテック(3)
- サンコーテクノ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- マイゾックス(3)
- ブランドをもっと見る
「kn08」の検索結果
![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック
エスコ¥125,000税込¥137,5001個翌日出荷付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0





![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)