カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 水本機械製作所(67)
  • RS PRO(34)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(23)
  • ホンダ(21)
  • 大阪ジャッキ製作所(17)
  • サンコー(三甲)(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • NSK(日本精工)(12)
  • アズワン(10)
  • SMC(10)
  • コンドーテック(10)
  • ナベヤ(10)
  • ニックス(KNICKS)(10)
  • TRUSCO(9)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • スーパーツール(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn30」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    895税込985
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • 固定バンド(ストレートタイプ/0.8t) エスコ

    固定バンド(ストレートタイプ/0.8t)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 固定バンド(ストレートタイプ/0.6t) エスコ

    固定バンド(ストレートタイプ/0.6t)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 固定バンド(針穴タイプ/0.8t) エスコ

    固定バンド(針穴タイプ/0.8t)

    エスコ
    6,250税込6,875
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • トラックロープ(平/ナイロン) EA628XEシリーズ エスコ

    トラックロープ(平/ナイロン) EA628XEシリーズ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1本
    翌日出荷
    家具の固定や荷締め作業に。
  • 56- 70mm スクリュージャッキ エスコ

    56- 70mm スクリュージャッキ

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します
    材質焼入鋼対辺(mm)本体:60、受面:41最高高さ(mm)70最低高さ(mm)56耐荷重(kN)30
  • 764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS) エスコ

    764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
  • 764kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ

    764kg ベルト荷締機(両端アイ型)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
  • 50mmx 7.0m/ 750Kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    50mmx 7.0m/ 750Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    材質(ベルト)ポリエステル破断強度(kN)30
  • 65- 85mm スクリュージャッキ エスコ

    65- 85mm スクリュージャッキ

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
    仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50最高高さ(mm)85最低高さ(mm)65耐荷重(kN)30
  • 75-115mm スクリュージャッキ エスコ

    75-115mm スクリュージャッキ

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    ピンやパッドなしで使用することが出来ます
    仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36最高高さ(mm)115最低高さ(mm)75耐荷重(kN)30
  • ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコ

    ベルト荷締機 (両端アイ型)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個(1個)
    翌日出荷
    両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
    材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:ステンレスシリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:1、調整側:3使用荷重(kg)764破断荷重(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
  • 親綱ロープ(昇降移動用) エスコ

    親綱ロープ(昇降移動用)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
  • ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコ

    ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
  • ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコ

    ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
    仕様●サイズ:Φ5.0mm×30m●引張強度:2.15kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):420
  • 固定バンド(針穴タイプ/0.5t) エスコ

    固定バンド(針穴タイプ/0.5t)

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 親綱ロープ(垂直用) エスコ

    親綱ロープ(垂直用)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1本
    翌日出荷
    片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    950税込1,045
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
  • ベルト荷締機 (両端フック) エスコ

    ベルト荷締機 (両端フック)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
  • ベルト荷締機 (両端アイ) エスコ

    ベルト荷締機 (両端アイ)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
  • ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコ

    ベルト荷締機 (両端アイ型)

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1