カテゴリ
- 電気材料(87)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 制御機器(22)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(997)
- 明工社(664)
- 神保電器(406)
- アメリカン電機(312)
- イトーキ(186)
- エレコム(178)
- オカムラ(岡村製作所)(164)
- ELPA(143)
- TERADA(寺田電機製作所)(129)
- LAMP(スガツネ工業)(106)
- KITO(キトー)(105)
- オーム電機(101)
- 東芝ライテック(100)
- サンワサプライ(78)
- 日動工業(66)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(59)
- 多摩電子(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「konsennto」の検索結果
特価

AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ(2件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA815HK-2B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA940CK-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口)
エスコ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷エスコ品番EA940CK-106形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個欠品中エスコ品番EA815HS-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA815HK-2W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)
エスコ(2件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA815HP-2W形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]
エスコ¥1,520税込¥1,6721個(1式)翌日出荷2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1
100V/15A 防水コンセント(接地抜止2個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷エスコ品番EA940CG-25形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)100コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V定格電流(A)15
125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷エスコ品番EA940CG-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント (1口/アースターミナル付)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA940CD-468形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA940BZ-103形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30
125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA940CG-105形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 角型コンセント(2口)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷エスコ品番EA940CG-122形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA940CE-113形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アクセスフロア用コンセント
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
埋込みコンセント(接地2P)
エスコ¥915税込¥1,0071個翌日出荷3M端子。RoHS対応品。寸法(mm)107×36極数2Pコンセント形状接地2P容量(VA)20・250RoHS指令(10物質対応)対応![埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075414-250909-02.jpg)
埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷寸法(mm)50.1×110色ホワイト種類埋込極数2P(アースターミナル付)定格電圧(V)125定格電流(A)15使用周囲温度(℃)-10~40差込口1個![270x 89mm [防水型]コンセントボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471487-170331-02.jpg)
270x 89mm [防水型]コンセントボックス
エスコ¥21,100税込¥23,2101個翌日出荷エスコ品番EA940CS-327形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント(1口/扉付)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷エスコ品番EA940CE-105形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA940CE-103形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント (2口/抜止/接地)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA940CD-465形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA940CD-463形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
盗電防止用コンセントカバー EA815HZシリーズ
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷美観を損なわないシンプルなデザインです。公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォンなどの充電による盗電を防止します。フルカラーサイズのスイッチカバーとしても利用できます。保護等級IPX3相当の防滴性能を実現しています。既存のコンセントプレートから付け替るだけの簡単施工です。※電気工事は必要ありません。仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-KJC2●仕様:鍵なし●サイズ:70(W)×18.5(D)×140.5(H)mm●材質:ABS樹脂●取付方法:ねじ![[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141309-260130-02.jpg)
[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付
USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4A
125V/15A 埋込コンセント(接地2P)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA940CL-13形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
250V/20A 埋込コンセント(接地付)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA940CE-138形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷エスコ品番EA940CE-132形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)20
125V/15A 埋込コンセント(1口/接地・アース付)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷エスコ品番EA940CE-122形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント(2口/抜止・接地付)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷エスコ品番EA940CE-115形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント(2口/抜け止め)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷エスコ品番EA940CE-114形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント(3口)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷エスコ品番EA940CE-112形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント(1口/接地付)
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA940CE-102形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 角型コンセント (アース付)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA940CG-106C形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15











![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)

![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)











![埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075414-250909-02.jpg)

![270x 89mm [防水型]コンセントボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471487-170331-02.jpg)





![[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141309-260130-02.jpg)