カテゴリ

  • 電気材料(89)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(997)
  • 明工社(666)
  • 神保電器(405)
  • アメリカン電機(313)
  • イトーキ(186)
  • エレコム(178)
  • オカムラ(岡村製作所)(164)
  • ELPA(139)
  • TERADA(寺田電機製作所)(129)
  • LAMP(スガツネ工業)(106)
  • KITO(キトー)(105)
  • オーム電機(101)
  • 東芝ライテック(101)
  • サンワサプライ(78)
  • 日動工業(66)
  • 大和電器(61)
  • 摂津金属工業(59)
  • 多摩電子(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「konsennto」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコ

    AC125V/15A 平型コネクターセット(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-12W
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコ

    AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HK-2B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口) エスコ

    125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CK-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口) エスコ

    125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口)

    エスコ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CK-106形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ

    [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台

    エスコ
    12,400税込13,640
    1組(2台)
    当日出荷
    電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
    仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
  • AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶) エスコ

    AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HS-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HP-2W形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコ

    AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HK-2W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ

    125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個(1式)
    翌日出荷
    接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
    極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
  • 125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ

    125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個(1式)
    翌日出荷
    2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
    極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1
  • 100V/15A 防水コンセント(接地抜止2個) エスコ

    100V/15A 防水コンセント(接地抜止2個)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-25形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)100コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V定格電流(A)15
  • アースターミナル(フラット型) エスコ

    アースターミナル(フラット型)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-201寸法(mm)22.7×44×29
  • 125V/15A 埋込コンセント (1口/アースターミナル付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント (1口/アースターミナル付)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-468形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) エスコ

    250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-103形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30
  • 125V/15A 角型コンセント(1口/アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-105形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ

    仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    仮設用 速結式ねじなし端子式
    仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm
  • 250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ

    250V/30A 埋込コンセント(2P)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V定格電流(A)30
  • 125V/15A 角型コンセント(2口) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-122形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-113形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • アクセスフロア用コンセント エスコ

    アクセスフロア用コンセント

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
  • 埋込みコンセント(接地2P) エスコ

    埋込みコンセント(接地2P)

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌日出荷
    3M端子。RoHS対応品。
    寸法(mm)107×36極数2Pコンセント形状接地2P容量(VA)20・250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ

    埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)50.1×110ホワイト種類埋込極数2P(アースターミナル付)定格電圧(V)125定格電流(A)15使用周囲温度(℃)-10~40差込口1個
  • アースターミナル (フラットガタ) エスコ

    アースターミナル (フラットガタ)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)44×29×22.7(H)
  • 270x 89mm [防水型]コンセントボックス エスコ

    270x 89mm [防水型]コンセントボックス

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-327形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント(1口/扉付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(1口/扉付)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-105形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-103形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント (2口/抜止/接地) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント (2口/抜止/接地)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-465形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-463形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 盗電防止用コンセントカバー EA815HZシリーズ エスコ

    盗電防止用コンセントカバー EA815HZシリーズ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    美観を損なわないシンプルなデザインです。公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォンなどの充電による盗電を防止します。フルカラーサイズのスイッチカバーとしても利用できます。保護等級IPX3相当の防滴性能を実現しています。既存のコンセントプレートから付け替るだけの簡単施工です。※電気工事は必要ありません。
    仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-KJC2●仕様:鍵なし●サイズ:70(W)×18.5(D)×140.5(H)mm●材質:ABS樹脂●取付方法:ねじ
  • [EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ

    [EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
    仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付
  • USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート) エスコ

    USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
    仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4A
  • 125V/15A 埋込コンセント(接地2P) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(接地2P)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CL-13形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 250V/20A 埋込コンセント(接地付) エスコ

    250V/20A 埋込コンセント(接地付)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-138形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ

    125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-132形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)20
  • 125V/15A 埋込コンセント(1口/接地・アース付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(1口/接地・アース付)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-122形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(2口/抜止・接地付)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-115形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント(2口/抜け止め) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(2口/抜け止め)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-114形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
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
"konsennto" エスコ 【通販モノタロウ】