カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • テープ(10)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • KOTO(402)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(260)
  • P・O・Pプロダクツ(125)
  • 寿堂紙製品工業(96)
  • 日刊工業新聞社(86)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(69)
  • 壽堂紙製品(59)
  • コトヒラ工業(58)
  • フジトク(46)
  • 清水製作所[継手](44)
  • 永岡書店(42)
  • エコ・トラスト・ジャパン(27)
  • 古川紙工(26)
  • 日本ホールマーク(24)
  • ノーブランド(23)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • フロンケミカル(21)
  • カクダイ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koto」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-146全長(mm)37.6質量(g)約68六角対辺(mm)27ねじ有効長(mm)14×16.6
G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-23
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
PT 異径チーズ エスコPT 異径チーズエスコ
1,210税込1,331特価
1個
当日出荷
形状異径チーズ
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-24全長(mm)23.7質量(g)約26六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)8×10
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
675税込743
1個
欠品中
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-34全長(mm)24.7質量(g)約38六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)9×10
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
2,380税込2,618特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ(6件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-12
G 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ
2,050税込2,255
1個
欠品中
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-46
2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット エスコ2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケットエスコ
2,550税込2,805
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-9
G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコG1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップルエスコ
605税込666
1個
当日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA432L-46
3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ3/4インチx1/2インチ PT異径ソケットエスコ
790税込869
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-1ねじサイズPT3/4×PT1/2関連資料(0.15MB)
3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ エスコ3/4インチx1/2インチ PT異径エルボエスコ
625税込688
1個
当日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-1関連資料(0.09MB)
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-46全長(mm)27.5質量(g)約65六角対辺(mm)28ねじ有効長(mm)10×11
Rc 1/4”xRc 1/8” 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/4”xRc 1/8” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469AB-2A
Rc 3/8”xRc 1/8” 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/8”xRc 1/8” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469AB-3AA
R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-124全長(mm)27.6質量(g)約40六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)11×14
1・1/4インチx1インチ PT異径ソケット エスコ1・1/4インチx1インチ PT異径ソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-5
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-123全長(mm)26.6質量(g)約23六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11×11.6
1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット エスコ1・1/2インチx1インチ PT異径ソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-6
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)エスコ
1,840税込2,024
1個
欠品中
エスコ品番EA944RG-7材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
自己融着テープ エスコ自己融着テープエスコ
6,350税込6,985
1巻
翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
Rc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AB-6B
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-12全長(mm)19.2質量(g)約15六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)6×8
40x25 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ40x25 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-4A
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-2材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
#50x#25 異径ソケット(2個) エスコ#50x#25 異径ソケット(2個)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471CG-5A
R  1”xR 3/4” 異径ニップル エスコR 1”xR 3/4” 異径ニップルエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-210B
1インチ x3/4インチ PT異径エルボ エスコ1インチ x3/4インチ PT異径エルボエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-3
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-14全長(mm)24.7質量(g)約34六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)6×10
#25x#20 異径ソケット(2個) エスコ#25x#20 異径ソケット(2個)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471CG-3A
50x40 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ50x40 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-6A
R 2・1/2”xR 2” 異径ニップル エスコR 2・1/2”xR 2” 異径ニップルエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-225A
R 3/8”xR 1/4” 異径ニップル エスコR 3/8”xR 1/4” 異径ニップルエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-203
#20x#16 異径ソケット(2個) エスコ#20x#16 異径ソケット(2個)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471CG-1A
1・1/4インチx3/4インチ PT異径ソケット エスコ1・1/4インチx3/4インチ PT異径ソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-4
2インチ x1・1/2インチ PT異径エルボ エスコ2インチ x1・1/2インチ PT異径エルボエスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-9