カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(4)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • パナソニックコネクト(109)
  • ホンダ(55)
  • SMC(48)
  • THK(30)
  • KITO(キトー)(21)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • MICROCHIP(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
  • サンワサプライ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 日野自動車(9)
  • イスカル(8)
  • ミヤコ(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • オリエンタルモーター(5)
  • カネテック(5)
  • コンドーテック(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-02」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA585KR-2,-12用] 替 刃 エスコ

    [EA585KR-2,-12用] 替 刃

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KR-2B
  • 超小型高圧洗浄機 エスコ

    超小型高圧洗浄機

    エスコ
    10,000税込11,000
    1本
    翌日出荷
    用途適用機種はEA115KR-2。材質ポリウレタン寸法(mm)200×220×30質量(g)270長さ(m)5
  • 高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ

    高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌々日出荷
    高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
    材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
  • エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコ

    エアコン洗浄キット (ケルヒャー用)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1個
    翌々日出荷
    360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
    材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1丁(1個)
    翌日出荷
    バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
  • 200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付) エスコ

    200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545KR-2
  • 115mm 精密用プライヤー(バネ付/丸) エスコ

    115mm 精密用プライヤー(バネ付/丸)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KR-2G全長(mm)115種類精密プライヤ
  • 500ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ

    500ml 計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991KR-2材質ステンレス(18-8)容量(mL)500
  • ドライバー(Ball Hexagon) エスコ

    ドライバー(Ball Hexagon)

    エスコ
    335税込369
    1本
    翌日出荷
    ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。ボールポイント付き。
    軸長(mm)100
  • 115mm 精密プライヤー [半丸] エスコ

    115mm 精密プライヤー [半丸]

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KR-2全長(mm)115種類精密プライヤ
  • 260mm [家庭用]延長ランス エスコ

    260mm [家庭用]延長ランス

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:260×60×45mm●重量(g):120●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • ドライバービット(Hexagon) エスコ

    ドライバービット(Hexagon)

    エスコ
    320税込352
    1本
    翌日出荷
    錆に強い無電解ニッケル表面処理。
    全長(mm)125シャンク径(inch)六角:1/4”
  • 220mm [家庭用]バリオスプレーランス エスコ

    220mm [家庭用]バリオスプレーランス

    エスコ
    8,670税込9,537
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:220×60×50mm●重量(g):110●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ エスコ

    トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:120×245×40mm●重量(g):190●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • キャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き)

    エスコ
    88,900税込97,790
    1個
    翌日出荷
    動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在車輪 (前ストッパー付)寸法(mm)車輪径×幅:200×80質量(g)14100材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)255耐荷重(kg)(4km/h時)1600耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)