カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 研磨材(15)
- 作業工具(14)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 保管用品(5)
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- オカムラ(岡村製作所)(552)
- Igus(イグス)(400)
- BIGM(丸山製作所)(394)
- MAZDA(マツダ)(346)
- SMC(334)
- ホンダ(252)
- サンエス(96)
- ニッサン(73)
- 岩田製作所(71)
- セイキ製作所(63)
- タカノ(61)
- MURATA(村田製作所)(58)
- TRUSCO(48)
- Qlight(47)
- 水本機械製作所(46)
- トヨタ(45)
- 大阪魂(43)
- CKD(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l-31」の検索結果

M4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)
エスコ¥395税込¥4351パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949AL-318材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状トラス頭![[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296557-251027-02.jpg)
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1袋(16本)翌日出荷頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。仕様全ねじ材質SUSXM7
M4 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本)
エスコ¥395税込¥4351パック(20本)当日出荷エスコ品番EA949AL-316材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状トラス頭
PPロープ 245m EA628MLシリーズ
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷3本撚り、溶着なし。仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
M4 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/28本)
エスコ¥395税込¥4351パック(28本)当日出荷エスコ品番EA949AL-319材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状トラス頭
PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付)
エスコ¥6,980税込¥7,6781個翌日出荷寸法(mm)28(W)×290(L)質量(g)390先端内径(mm)Φ89差込角(inch)1/2"先端外径(Φmm)110
63.5mm/600g ベース(バイス用)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります質量(g)600全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360
1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(HSS)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷用途一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に材質HSS(ハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本組六角シャンク径(Φmm)6.35
1200x450X87mm ラック棚/連結式(OD色/PP製)
エスコ¥8,590税込¥9,4491個翌日出荷エスコ品番EA976AL-31セット内容棚板+脚4本材質ポリプロピレン寸法(mm)1200×450×87(H)耐荷重(kg)40![[生木用]剪定用折込鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007028-170904-02.jpg)
[生木用]剪定用折込鋸
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷荒目。替刃式。鏡面研磨目立て。リブ付研磨。二重グリップ。手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。刃を閉じた状態でもストッパーをロックオンできる安全性重視の折込式。エスコ品番EA599DL-31全長(mm)使用時:377、折込時:230材質/仕上ハードクローム質量(g)175ピッチ(mm)4刃長(mm)170折込折りたたみ式刃厚(mm)1.2材質(刃)高炭素刃物鋼
M4 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)
エスコ¥395税込¥4351パック(25本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-317材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状トラス頭![[Torx-Plus] ドライバー(精密用/ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528568-220412-02.jpg)
[Torx-Plus] ドライバー(精密用/ESD)
エスコ¥2,950税込¥3,2451本翌日出荷静電対策仕様 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 先端形状によって色分けされています。仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137商品構成単品
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C![32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161312-260513-02.jpg)
32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷エスコ品番EA951EL-31材質SUS304寸法(mm)450穴径(Φmm)4仕上鏡面研磨仕上パイプ径(Φmm)32取付ベース寸法(Φmm)60
スクレーパー (ハイカーボン/ 直)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷防腐、防錆塗装があります。仕様直刃全長(mm)300質量(g)180硬さ腰:硬刃形ストレートタイプ刃幅(mm)76刃厚(mm)1.5ハンドル長さ(mm)203材質(刃)ハイカーボンスチール材質(ハンドル)ポリプロピレン
6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-31材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数1
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌日出荷。高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
10mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥12,000税込¥13,2001本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)73.85適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥4,120税込¥4,5321本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
32mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.15







![[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296557-251027-02.jpg)

![27x30.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559735-180824-02.jpg)
![[4方ロック式]密閉保存容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297467-260624-02.jpg)









![[生木用]剪定用折込鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007028-170904-02.jpg)




![[Torx-Plus] ドライバー(精密用/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528568-220412-02.jpg)

![32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161312-260513-02.jpg)