カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 東海キャスター(61)
  • SMC(47)
  • パール金属(47)
  • ニッセイ(21)
  • 富士コンプレッサー(17)
  • 日動工業(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • CKD(9)
  • ホンダ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • リングスター(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • 三菱電機(4)
  • Festo(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l110-h」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1ケース(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ハンドスプレー(蓄圧式) エスコ

    ハンドスプレー(蓄圧式)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
    危険物の類別非危険物
  • 工具箱(スチール製) エスコ

    工具箱(スチール製)

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    材質スチール
  • M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40ねじサイズM6
  • DC18V ハンディークリーナー本体 エスコ

    DC18V ハンディークリーナー本体

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    翌日出荷
    付属品延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース寸法(mm)440(L)×180(W)×110(H)質量(kg)1.3(バッテリー無)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7使用電池18V仕様充電時間(分)35
  • R  1xRc 1"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    R 1xRc 1" ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:94、H:46、D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじサイズR1"×Rc1"バルブ種類ボールバルブ
  • チェーンソー(充電式) エスコ

    チェーンソー(充電式)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1台
    翌日出荷
  • 保温弁当箱 エスコ

    保温弁当箱

    エスコ
    5,160税込5,676
    1個
    翌日出荷
    全ての容器に抗菌効果の高い銀(Ag+)イオンを配合し、菌の発生を抑制。 保温ケースも丸洗いできるので、いつでも清潔に使うことができます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:110x190x110●重量(g):600g●容量:ごはん容器0.36L、おかず容器0.30L●保温効力:6時間/56℃以上●電子レンジ対応:ごはん容器、おかず容器(ふたは必ず外してください)●まほうびん保温ケース:ごはん容器の保温ケースは、まほうびん構造でランチタイムまで温かさをキープできます。●おかず容器:汁もれしにくく、洗いやすい角丸型。
  • DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
  • Rc   1"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコ

    Rc 1" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)

    エスコ
    9,570税込10,527
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)L:94 H:50 D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
  • -33/ +220℃ 放射温度計 エスコ

    -33/ +220℃ 放射温度計

    エスコ
    8,120税込8,932
    1台
    4日以内出荷
    付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110質量(g)約94(電池含む)電源CR2450形リチウム電池1個測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー)表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲)精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220)電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時)