カテゴリ

  • 作業工具(37)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(5)
  • 清掃用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • MAZDA(マツダ)(259)
  • アイリスオーヤマ(41)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • エレコム(35)
  • TORAY(東レ)(31)
  • TRUSCO(30)
  • エイト(28)
  • サンワサプライ(26)
  • YAMAZEN(山善)(26)
  • TAKIGEN(タキゲン)(25)
  • StarTech.com(25)
  • アズワン(20)
  • サンワダイレクト(18)
  • SMC(17)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • 群協製作所(17)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(16)
  • 重松製作所(15)

「l2l」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーバー用エクステンションバー エスコ

    アーバー用エクステンションバー

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    材質硬化炭素鋼
  • ドライバー (+/落下防止付・絶縁) エスコ

    ドライバー (+/落下防止付・絶縁)

    エスコ
    905税込996
    1本
    翌々日出荷
    グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。1000V絶縁。落下防止リング付き。
    軸長(mm)150先端(+)#2
  • E31 ユニバーサル(L型2方) エスコ

    E31 ユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-43
  • E19 ユニバーサル(L型2方) エスコ

    E19 ユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-41
  • E25 ユニバーサル(L型2方) エスコ

    E25 ユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-42
  • E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコ

    E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-45
  • E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコ

    E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-46
  • Φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/L型2方向) エスコ

    Φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/L型2方向)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-64
  • Φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/L型2方向) エスコ

    Φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/L型2方向)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-63
  • 路面用シート(L型/白/2枚) エスコ

    路面用シート(L型/白/2枚)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    区画整理のマーキングに最適です。 表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
    仕様粘着式材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系長さ(mm)152形状L幅(mm)52厚さ(mm)1.4
  • 30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴) エスコ

    30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴)

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
    仕様●サイズ:30×45×14mm●厚さ:4mm●穴数:2穴●材質:スチール(三価ホワイト)●取付穴径:M4●仕様:30・40角Uポール兼用
  • G 1/2"xG 1/2" L型ボールバルブ(片ナット付) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" L型ボールバルブ(片ナット付)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-713バルブ種類ボールバルブ
  • 1/2"DRx450mm L型ハンドル エスコ

    1/2"DRx450mm L型ハンドル

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)450差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 1/2"DRx300mm L型ハンドル エスコ

    1/2"DRx300mm L型ハンドル

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)300差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
  • [Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズ エスコ

    [Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズ

    エスコ
    610税込671
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボールポイント付、ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています、強度と使いやすさを重視した設計
  • Φ3.38x32mm ナットねじ付L型フック(テンレス/2本) エスコ

    Φ3.38x32mm ナットねじ付L型フック(テンレス/2本)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-41
  • R 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(L型) エスコ

    R 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(L型)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)3.45以下適合ホース内径(Φmm)14
  • R 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(L型) エスコ

    R 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(L型)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)3.45以下適合ホース内径(Φmm)10.5
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)定格使用電流(A)15取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500緊急停止ボタン
  • E19 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出) エスコ

    E19 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出)

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    翌日出荷
    L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E19●サイズ(mm):90×33×35●材質:ステンレス
  • E25 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出) エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):95×40×42●材質:ステンレス
  • (45L) 冷蔵庫 エスコ

    (45L) 冷蔵庫

    エスコ
    23,600税込25,960
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
    仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS質量(kg)17扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
  • 3/8"DR ビットソケット EA617DMシリーズ エスコ

    3/8"DR ビットソケット EA617DMシリーズ

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    先端部外径(mm)/11.22。全長(L1;mm)/49。軸長(L2;mm)/23。外径(D;mm)/17.8。
    仕様●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:22870●差込角:3/8"●サイズ:T55●全長:49mm●軸長:23mm●外径:17.8mm●各部サイズ:
  • 3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ

    3P→2P変換アダプター(アース付)

    エスコ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
    仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    欠品中
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • 図面ケース エスコ

    図面ケース

    エスコ
    2,370税込2,607
    1枚
    翌日出荷
    冬でも硬くならない特殊材質で、チャックがL字に開く図面ケース。開閉用のチャック2ヶ所、ボタン1ヶ所付。図面が入れやすい2チャックの L 字開き仕様。寒い日でもカチカチに硬くならず、図面本体もチャックレールも割れない素材にしました。
  • 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ

    緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1セット
    当日出荷
  • 収納ケース(大口) エスコ

    収納ケース(大口)

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個ほか
    翌日出荷
    容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • 緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) エスコ

    緊急油吸着・洗浄キット (携帯用)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、L薄手塩ビ手袋、2Lポリ容器、洗浄ブラシ、パーツトレー、19.6L密閉容器。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 OD色の収納ケース付き。使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
    ケース寸法(mm)Φ329×332希釈倍率【ブラッシング洗浄】10~30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30~50倍パッドサイズ(mm)380×455×3
  • 2L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    2L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    欠品中
    目盛付。
    付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン容量(L)2目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 冷蔵庫 エスコ

    冷蔵庫

    エスコ
    50,000税込55,000
    1台
    翌日出荷
    付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
    性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、PP、ガラス質量(kg)31ホワイト容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28)定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160消費電力(W)(50/60Hz)58/66ドア開閉方向:右開き
  • スナップピン (ステンレス製) エスコ

    スナップピン (ステンレス製)

    エスコ
    905税込996
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    入数:5本。
    材質ステンレス(SUS304)種類スナップピン
  • パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し