カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ニッタ(14)
- Festo(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SMC(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- ニッセイ(2)
- 協育歯車(1)
- TRUSCO(1)
- 吉年(1)
- BIKEHAND(1)
- NAVIC(ナヴィック)(1)
「l4n10×8」の検索結果

DC10.8V インパクトドライバー 充電式
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売