カテゴリ
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(66)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- グーリング(47)
- NSK(日本精工)(44)
- イトーキ(32)
- 横浜ディスプレイミュージアム(28)
- ネグロス電工(16)
- ParkerTAIYO(13)
- 三ツ星ベルト(11)
- SMC(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- 渡辺電機工業(8)
- カナフジ電工(8)
- 共立電子産業(7)
- アズワン(6)
- 岡崎精工(6)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
「la-12」の検索結果

800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥6,200税込¥6,8201本翌日出荷から3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。![12x240mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978382-170829-02.jpg)
12x240mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷エスコ品番EA573LA-12形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
12mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-12材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)70寸法a(mm)5.5寸法S(mm)12寸法b(mm)32寸法I(mm)125
# 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
エスコ¥4,430税込¥4,8731枚(50枚)翌日出荷用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#120寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125入数50枚
R 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷エスコ品番EA425LA-122形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
六角頭全ねじボルト (ユニクロ)
エスコ¥240~税込¥264~1袋(2本)翌々日出荷入数:2本。並目ねじ。全ねじ。種別全ねじ材質鉄ピッチ1.75表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角頭部対辺(mm)19ねじの呼びM12強度区分4.8ねじ山種類並目
リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)
エスコ¥7,830税込¥8,6131個翌日出荷仕様レバー操作角度(左右):90°寸法(mm)40×55×103.4定格2A/250 AC、2A/48 DC可動範囲(mm)25~140






![G 2”x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945805-180326-02.jpg)

![12x240mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978382-170829-02.jpg)