カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- パソコン/周辺機器(27)
- 機構部品(22)
- 制御機器(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 安全標識(12)
- 日用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 建築金物(6)
- 塗料(5)
- 電気材料(5)
- 物流用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- RS PRO(2,011)
- イマオコーポレーション(465)
- IKO(日本トムソン)(406)
- ホンダ(331)
- ノーブランド(322)
- SMC(194)
- エレコム(166)
- ブロードウォッチ(157)
- ROLINE(153)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- BUFFALO(バッファロー)(146)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(136)
- サンワサプライ(131)
- StarTech.com(127)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
- omron(オムロン)(118)
- ツヨロン(藤井電工)(118)
- プロトブレンボ(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
「lan 2m」の検索結果
特価

2mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)2構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷色グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷色ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷エスコ品番EA940LH-101色ブルー規格CAT6ケーブル長(m)1構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷色グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷色グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約5コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6a準拠
LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥4,900税込¥5,3901本翌日出荷EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,700税込¥1,8701本翌日出荷次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー規格CAT8
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
エスコ¥710税込¥7811個4日以内出荷色レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌日出荷プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,130税込¥2,3431本翌日出荷次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:3m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,240税込¥1,3641本翌日出荷次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペット仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハ
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥4,050税込¥4,4551本翌日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。規格CAT7A
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141本翌日出荷次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:2m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,190税込¥1,3091本翌日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):2●直径:6.4mm●カラー:ブラック●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●周波数特性:250MHz●ケーブル芯数:8芯(4P)●対応機器:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)
エスコ¥2,530~税込¥2,783~1個翌日出荷から4日以内出荷ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個当日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RA-51材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)9色灰寸法(m)1.2×2
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RA-41材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)9色緑寸法(m)1.2×2
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-5材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-4材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12
9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-6材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)12
8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-3材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-9材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-3材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-7材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7
6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-6材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-1材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6
5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-4材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5
4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-1材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4
9.525x10mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-5材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)10
8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-2材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-7材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)10
5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-1材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-1材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-6材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8