カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • LANケーブル(1)
  • 機構部品(8)
  • テープ(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
規格
  • CAT5e(1)
  • 色グリーン(1)
使用場所
  • 屋内(1)
結線方式
  • ストレート結線(1)
コネクタ形状
  • その他(1)
その他
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • サンワサプライ(74)
  • 協和ハーモネット(3)
  • エレコム(19)
  • 変換名人(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • ノーブランド(136)
  • サンエス(89)
  • 大阪魂(84)
  • S.I.C.(SHINDO)(66)
  • 日本製線(42)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(40)
  • 東芝キヤリア(39)
  • TP-LINK(38)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(37)
  • ニッセイ(36)
  • 田島メタルワーク(36)
  • プロトブレンボ(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 30m」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
M30 平ワッシャー エスコM30 平ワッシャーエスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
寸法D(mm)68エスコ品番EA637GP-30材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D1(mm)31適合ねじM30
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
265税込292
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
330mL シリコン シーラント [クリアー] エスコ330mL シリコン シーラント [クリアー]エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックにクリアーエスコ品番EA930AG-2使用温度範囲(℃)‐40~130危険物の類別非危険物
300mm 水切りワイパー エスコ300mm 水切りワイパーエスコ(1件のレビュー)
3,860税込4,246
1個
当日出荷
重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)300全長(mm)140エスコ品番EA928AY-71材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム質量(g)220繰り返し・詰め替え対応
コーキングガン(エアー式) エスココーキングガン(エアー式)エスコ(1件のレビュー)
7,340税込8,074
1個
当日出荷
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂エスコ品番EA123VA-1A寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)エスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
330mL シリコン シーラント [グレー] エスコ330mL シリコン シーラント [グレー]エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックにグレーエスコ品番EA930AG-3使用温度範囲(℃)‐40~130危険物の類別非危険物
M8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
395税込435
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×30
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
3,140税込3,454
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
4,130税込4,543
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
300mm フランジレンチ エスコ300mm フランジレンチエスコ
14,200税込15,620
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA546WF-2
M30 皿ワッシャー エスコM30 皿ワッシャーエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56エスコ品番EA637GS-30材質焼入鋼厚さ(mm)12寸法H(mm)12外径(Φmm)56寸法D1(mm)35適合ねじM30
M20x30mm カラーナット エスコM20x30mm カラーナットエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GL-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法B(mm)37
8.0kg ランナー・リング付(30mmレール) エスコ8.0kg ランナー・リング付(30mmレール)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970EE-2
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
6,670税込7,337
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコAC100V/250W/Φ230mm ダクトファンエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-11A
[UFL006] 30mm菱フランジ型ユニット エスコ[UFL006] 30mm菱フランジ型ユニットエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
形状菱フランジ型ユニットエスコ品番EA966BB-26
M30/呼36 Tスロットナット エスコM30/呼36 Tスロットナットエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
適合ねじM30エスコ品番EA637FP-36材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合T溝幅(mm)36
M12x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM12x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-27形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x30mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM12x30mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-216形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)30表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M8x30mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x30mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×30mm
#30x200m 縫 糸(ベクトラン製/生成) エスコ#30x200m 縫 糸(ベクトラン製/生成)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628AZ-1長さ(m)200
ウォーターポンププライヤーセット エスコウォーターポンププライヤーセットエスコ
35,500税込39,050
1セット
翌日出荷
セット内容:125mm コブラウォーターポンププライヤー、150mm コブラウォーターポンププライヤー、180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状、てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
440x233x230mm 両開き工具箱 エスコ440x233x230mm 両開き工具箱エスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A材質スチール質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45取付穴径(Φmm)5
330mL シリコン シーラント [ホワイト] エスコ330mL シリコン シーラント [ホワイト]エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930AG-1危険物の類別非危険物
M30/呼36 菱形Tスロットナット エスコM30/呼36 菱形Tスロットナットエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
適合ねじM30エスコ品番EA637FS-36材質焼入鋼寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合T溝幅(mm)36
M30/呼36 ロングTスロットナット エスコM30/呼36 ロングTスロットナットエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
適合ねじM30エスコ品番EA637FR-36材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法E(mm)108寸法C(mm)54適合T溝幅(mm)36
コードシール(オーバル形) エスココードシール(オーバル形)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
粘着剤付。オーバル形。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ長さ(m)30シール推奨シールエリア:3~7使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)幅×厚さ(mm)3.0×2.0
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
6,520税込7,172
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-7伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
M24x630mm スタッドボルト エスコM24x630mm スタッドボルトエスコ
9,530税込10,483
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-630材質焼入鋼寸法A(mm)630寸法B2(mm)315寸法B1(mm)35
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
81,800税込89,980
1台
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.6電源(V)100消費電力(W)1350モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)11使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)400
[Φ230mm用] 5m ファン用ダクト エスコ[Φ230mm用] 5m ファン用ダクトエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-230
ウォーターポンププライヤーセット エスコウォーターポンププライヤーセットエスコ
20,600税込22,660
1セット
8日以内出荷
セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
角 パイプ 30 30特集