カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オルファ(19)
- CKD(10)
- 巴バルブ(4)
- K.N Works(2)
- プロテック(2)
- SMC(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ネグロス電工(1)
- ホンダ(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- EPIC(1)
- 一誠(イッセイ)(1)
「lb10k」の検索結果

1・1/2” ウォームギア式ダンパー
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA470EB-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
1・1/2” ロックレバー式ダンパー
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷エスコ品番EA470EA-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
2・1/2” ロックレバー式ダンパー
エスコ¥9,220税込¥10,1421個翌日出荷エスコ品番EA470EA-24材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径2・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)65材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120