カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(51)
- ParkerTAIYO(28)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- イマオコーポレーション(8)
- 青木精密工業(4)
- 巴バルブ(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SUNLINE(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- イノック(2)
- TOHO(トーホー)(2)
- TRUSCO(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 長谷川鉄工所(2)
- 堀内機械(2)
- Wera(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「lb125」の検索結果
特価

1・1/2” ウォームギア式ダンパー
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA470EB-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
1・1/2” ロックレバー式ダンパー
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷エスコ品番EA470EA-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
2・1/2” ロックレバー式ダンパー
エスコ¥9,220税込¥10,1421個翌日出荷エスコ品番EA470EA-24材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径2・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)65材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120