カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(11)
  • GVS(96)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
  • KYOCERA AVX(217)
  • Merck(メルクミリポア)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • Porvair(13)
  • SONY(ソニー)(22)
  • ドルチェーゼ(9)
  • ナカバヤシ(9)
  • パトライト(PATLITE)(13)
  • ホンダ(52)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 三菱電機(21)
  • 内外電機(25)
  • 明工社(22)
  • 近江精機(64)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lce」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1 L 洗浄ボトル エスコ

    1 L 洗浄ボトル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥540税込¥594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991PB-10容量(mL)1000高さ(mm)227材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)92
  • 500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ

    500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1本
    当日出荷
    液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
    仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml
  • 180ml 接点復活スプレー コネクタ用 エスコ

    180ml 接点復活スプレー コネクタ用

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,480税込¥1,628
    1本
    当日出荷
    各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
    仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • 250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ

    250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1本
    翌日出荷
    液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
    仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1ml
  • Φ35x30mm シームローラー(Celcon) エスコ

    Φ35x30mm シームローラー(Celcon)

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    翌日出荷
    ハンドルは樹脂製の為、軽量で滑り止め付です
    材質ローラー:木製 ハンドル:樹脂全長(mm)140質量(g)45ローラーサイズ(mm)Φ35×30
  • 擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ エスコ

    擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ

    エスコ
    ¥5,000税込¥5,500
    1本
    翌日出荷
    Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
    仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチック
  • 240ml セーフティディスペンサー エスコ

    240ml セーフティディスペンサー

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    翌日出荷
    材質容器:高密度ポリエチレン、ノズル:真鍮寸法(mm)79×140容量(mL)240
  • [EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ

    [EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1本
    翌日出荷
    ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
    成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール内容量(mL)200液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • [パイプラック用] 50ml接着液(プラスチックジョイント用) エスコ

    [パイプラック用] 50ml接着液(プラスチックジョイント用)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1個(50mL)
    翌日出荷
    質量(g)144
  • [パイプラック用]100ml接着液(プラスチックジョイント用) エスコ

    [パイプラック用]100ml接着液(プラスチックジョイント用)

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1個(100mL)
    翌日出荷
    質量(g)252
  • 350ml 石けん水入れ エスコ

    350ml 石けん水入れ

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼、合成樹脂、合成ゴム全長(mm)200容量(L)0.35タンク容量(mL)350
  • [ポリアセタール製]パテべら(ノッチ付) エスコ

    [ポリアセタール製]パテべら(ノッチ付)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌々日出荷
    耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。 1.5mm正方形のノッチ付で接着剤やモルタルを均一かつ一貫して塗布することができます。ノッチはタイル施工において山と谷の模様を作り出し、この模様がタイルを押し付ける際に空気が抜けやすくなり、気泡を防ぎながら強固で均一な接着をすることができます。
    材質ポリアセタール (POM)全長(mm)119質量(g)32穴径(Φmm)11.8刃幅(mm)76刃厚(mm)1.6